Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Warnung vor elek.Spannung,ASR/ISO,Folie,selbstkl.,SL 25mm,100/Heft


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-179137
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_179137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnschild en iso 7010 w012 warnung...
Warnschild Warnung vor elek.Spannung,ASR/ISO,Folie,selbstkl.,SL 25mm,100/Heft

Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung, gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/W012, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Polyesterfolie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Schenkellänge: 25 mm, 1 Heft = 100 Stück
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung 25mm, Sicherheitskennzeichnung, Elektrokennzeichnung, Machinenschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 100 Stück (ab € 0,2883* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 53,37*
€ 63,51
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 50,78*
€ 60,43
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 39,49*
€ 46,99
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 35,59*
€ 42,35
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 34,54*
€ 41,10
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 28,83*
€ 34,31
pro Block
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179138
ab € 34,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.