Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Warnung el.Spannung,ASR/ISO,mit Oberflächenschutz,SL 25mm,10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-178886
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_178886
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnschild en iso 7010 w012 warnung...
Warnschild Warnung el.Spannung,ASR/ISO,mit Oberflächenschutz,SL 25mm,10/Bogen

Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung, gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/W012, Material: selbstklebende Folie, mit Oberflächenlaminat zum Schutz vor mechanischen und chemischen Einflüssen, Schenkellänge: 25 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung 25mm, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_178888
ab € 1,15*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_178887
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.