Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild elektrische Spannung,ASR/ISO,für Kunststoffoberfl.,SL 50mm, 6/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-178884
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_178884
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnung vor gefährlicher elektrisch...
Warnschild elektrische Spannung,ASR/ISO,für Kunststoffoberfl.,SL 50mm, 6/Bogen

Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung, gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/W012, passt sich den Unebenheiten von Kunststoffen, strukturierten und pulverbeschichteten Flächen optimal an, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, mit Spezialkleber, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Schenkellänge: 50 mm, 1 Bogen = 6 Stück
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung folie, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,41667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_178885
ab € 1,17*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_178883
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.