Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelgrundplakette Geprüft, Folie, selbstklebend, 20x100mm, 64/Heft


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-177867
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_177867
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prüfkennzeichen
Pickerl
Tüvplaketten
Sicherheitskennzeichen
Kabelgrundplakette Geprüft, Folie, selbstklebend, 20x100mm, 64/Heft

Kabelgrundplakette Geprüft, für Prüfplaketten bis Ø 15 mm, Kabeldurchmesser bis Ø 25mm, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 20 x 100 mm, 1 Heft = 64 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 64 Stück (ab € 0,62594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 57,24*
€ 68,12
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 56,08*
€ 66,74
pro Block
ab 4 Blöcke
€ 54,01*
€ 64,27
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 51,78*
€ 61,62
pro Block
ab 7 Blöcke
€ 50,25*
€ 59,80
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 49,43*
€ 58,82
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 46,95*
€ 55,87
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 40,06*
€ 47,67
pro Block
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_188281
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.