Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 24, orange, Folie, selbstklebend, Ø 15mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-188281
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_188281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 15mm
Prüfplakette 24, orange, Folie, selbstklebend, Ø 15mm, 10/Bogen

Jahresprüfplakette 24, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: orange, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 15 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Sicherheitskennzeichen, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Wartungskennzeichnungen, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28479
ab € 64,41*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_177864
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.