Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelgrundplakette Geprüft, Folie, selbstklebend, 20x100mm, 8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-177865
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_177865
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prüfkennzeichen
Pickerl
Tüvplaketten
Sicherheitskennzeichen
Kabelgrundplakette Geprüft, Folie, selbstklebend, 20x100mm, 8/Bogen

Kabelgrundplakette Geprüft, für Prüfplaketten bis Ø 15 mm, Kabeldurchmesser bis Ø 25mm, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, , Format: 20 x 100 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_188281
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.