Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett zum Beschriften, violett, Folie, 17x75mm, 80/Heft, DIN 2403


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-17735
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_17735
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
Rohrleitungseinzeletiketten zum Beschriften, violett,Folie,17x75mm,80/Heft

Rohrleitungseinzeletiketten zum Selbstbeschriften, Farbe: violett, gemäß DIN 2403, Material: selbstklebende Weich-PVC-Folie, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40°C bis +125°C, mit Perforationslinie zum Abtrennen der Pfeilspitze, individuelle Beschriftung wird durch Schutzlaminat dauerhaft geschützt, Format: 17 x 75 mm, 1 Heft = 80 Stück
Weitere Suchbegriffe: Durchflussmarkierer, Rohrleitungskennzeichen, Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Aufkleber, DIN 2403, Fließrichtungspfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 80 Stück (ab € 0,62438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 100,23*
€ 119,27
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 98,76*
€ 117,52
pro Block
ab 4 Blöcke
€ 79,53*
€ 94,64
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 78,17*
€ 93,02
pro Block
ab 7 Blöcke
€ 62,72*
€ 74,64
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 61,14*
€ 72,76
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 58,19*
€ 69,25
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 49,95*
€ 59,44
pro Block
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.