Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett zum Beschriften, orange, Folie, 17x75mm, 80/Heft, DIN 2403


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-17734
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_17734
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Säuren
rohrleitungsband - säuren
Rohrleitungseinzeletiketten zum Beschriften, orange,Folie,17x75mm,80/Heft

Rohrleitungseinzeletiketten zum Selbstbeschriften, Farbe: orange, gemäß DIN 2403, Material: selbstklebende Weich-PVC-Folie, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen,temperaturbeständig von -40°C bis +125°C, mit Perforationslinie zum Abtrennen der Pfeilspitze, individuelle Beschriftung wird durch Schutzlaminat dauerhaft geschützt, Format: 17 x 75 mm, 1 Heft = 80 Stück
Weitere Suchbegriffe: Durchflussmarkierer, Rohrleitungskennzeichen, Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Aufkleber, DIN 2403, Fließrichtungspfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 80 Stück (ab € 0,62925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 100,42*
€ 119,50
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 98,94*
€ 117,74
pro Block
ab 4 Blöcke
€ 79,67*
€ 94,81
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 78,32*
€ 93,20
pro Block
ab 7 Blöcke
€ 62,84*
€ 74,78
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 60,65*
€ 72,17
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 57,01*
€ 67,84
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 50,34*
€ 59,90
pro Block
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.