Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Kombischild Achtung! Aktive Teile..., RoHS konform, Folie, 52x26mm, 10/Bogen, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W012


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-177103
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_177103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Kombi-Warnsch.Achtung Aktive Teile können...,RoHS konform,Folie,26x52mm,10/Bogen

Warn-Kombischild Achtung! Aktive Teile können auch nach dem Trennen vom PV-Wechselrichter unter Spannung stehen!, gemäß DIN VDE 0100-712, RoHS konform, zum Kennzeichnen der Anschlusskästen von Photovoltaik-Systemen, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 26 x 52 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: warn-kombischilder praxisbewährt folie, warn-kombischilder praxisbewährt, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Elektro-Warnkennzeichen, Elektrowarnkennzeichen, Aufkleber, RoHs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,282* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_177109
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.