Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Produktsicherheitsschild Warnung-Kalte Oberfläche, RoHS konform, Folie, 200x75mm, ISO 3864-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-176222
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_176222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Maschinen-Hinweisschild
Maschinenhinweisschild
Produktsicherheitsschild Warnung-Kalte Oberfläche,RoHS konform,Folie,75x200mm

Produktsicherheitsschild Warnung - Kalte Oberfläche - Gefahr von Erfrierungen nur mit geeignetem Handschutz berühren, gemäß ISO 3864-2, RoHS konform, Kombischild für Maschinen mit 2 Symbolen, leicht verständlich durch Text und Symbole, für den Innen- undAußeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, extrem widerstandsfähig gegen Schmutz und Abrieb, Format: 75 x 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, anlagen- und maschinenschilder, Warnschild, Sicherheitsaufkleber, Aufkleber, ISO 3864-2, Folie, RoHs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 11 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 31 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_176221
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.