Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Allgemeines Warnzeichen,ASR/ISO,Folie,selbstkl.,SL 25mm,10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-173473
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_173473
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeines Warnzeichen W001 Warnsc...
Warnschild EN ISO 7010 W001 Allgeme...
allgemeines warnzeichen w001 warnsc...
Warnschild Allgemeines Warnzeichen,ASR/ISO,Folie,selbstkl.,SL 25mm,10/Bogen

Warnschild Allgemeines Warnzeichen, gemäß ASR A1.3/W001, DIN EN ISO 7010/W001, dieses Zeichen ist erforderlichenfalls mit einem Zusatzzeichen zu verwenden, das Aussagen über die Gefahr macht, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, permanent haftend, Schenkellänge: 25 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,319* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,27*
€ 9,84
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 6,88*
€ 8,19
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_495
ab € 3,72*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_177546
ab € 91,31*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_173476
ab € 59,16*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_17254
ab € 1,46*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_496
ab € 2,75*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_173474
ab € 4,84*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_497
ab € 2,96*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_173483
ab € 1,68*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_173472
ab € 2,28*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_173477
ab € 31,96*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_173475
ab € 38,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.