Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Kombischild Rückspannung, RoHS konform, Folie, selbstklebend, 210x240mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-172872
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_172872
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückspannung
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Warn-Kombischild Rückspannung, RoHS konform, Folie, selbstklebend, 240x210mm

Warn-Kombischild Rückspannung, mit Symbol gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/W012, RoHSkonform, leicht verständlich durch die Kombination von Symbol und Text, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 240 x 210 mm
Weitere Suchbegriffe: rückspannung, Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Aufkleber, RoHs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 11 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 31 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 51 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_172873
ab € 3,22*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_172874
ab € 4,59*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_172871
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.