Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsband Propan, DIN 2403, ab Ø 15mm, gelb/schwarz, 33m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-168101
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_168101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Brennbare Gase
Rohrleitungsband - Nicht brennbare ...
rohrleitungsband - nicht brennbare ...
Rohrleitungsband Propan, DIN 2403, ab Ø 15mm, gelb/schwarz, 33m/Rolle

Rohrleitungsband Propan, kennzeichnet den Durchflussstoff und Fließrichtung, gemäß DIN 2403, CLP-Symbol 02, für Rohrdurchmesser ab 15 mm, mit rückseitigem Abdeckpapier und Abziehlasche, Gruppenfarbe: gelb, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Breite: 104 mm, 1 Rolle = 33 m, Abreißperforationalle 30 cm
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Rohrleitungskennzeichen, Rohrleitungsbänder, Durchflusskennzeichnung, RKZ, DIN 2403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,87*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 4,26879* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 207,65*
€ 247,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 183,60*
€ 218,48
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 166,40*
€ 198,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 158,28*
€ 188,35
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 140,87*
€ 167,64
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ORAFOL Europe
48000-000
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.