Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild Vorsicht!Heiße Oberflächen Berühren verb., Kunststoff, 200x150mm, ISO 3864-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-16618
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_16618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Maschinen-Hinweisschild
Maschinenhinweisschild
Kombischild Symb. Vorsicht! Heiße Oberflächen...,ISO 3864-2,Kunststoff,150x200mm

Kombischild mit Symbolen Vorsicht! Heiße Oberflächen - Berühren verboten, Symbole gemäß ISO 3864-2, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 150 x 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, Warn-Kombischilder Praxisbewährt, warn-kombischilder praxisbewährt, Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, ISO 3864-2, Heiße Oberfläche, Vorsicht, Berühren verboten, Kunststoff, Kombischild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 11 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 31 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 109,25*
Zubehör
Produkta
011861
ab € 31,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.