Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer-Set Intern Medi, 6-tlg., Standfuß, rot/weiß, Kunststoff, H 900mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-13662
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     998877
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
Kettenständer-Set Intern, 6-tlg.,mit Standfuß, rot/weiß, Kunststoff, H 900mm

Kettenständer-Set Intern, 6-teilig, bestehend aus: 6 Kettenständern, 10 m Kunststoffkette, Durchmesser: 6 mm, 10 Verbindungsgliedern, 10 Ersatzgliedern, zementgefüllte, schwarze Standfüße, Gewicht: 2,7 kg, Pfosten-Farbe : rot/weiß, Material: Kunststoff, Pfosten-Höhe: 900 mm, schnelle Montage: Standfuß hochkant stellen, den Pfosten durch die Rückseite des Standfußes nach oben schieben
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer rot/weiß, Begrenzungen, Absperrungen, Pfähle, Pfahl, Absperrpfosten, Kettenbarrieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 224,84*
€ 267,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 222,42*
€ 264,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 209,88*
€ 249,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 203,21*
€ 241,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 179,01*
€ 213,02
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_35646
ab € 34,53*
Zubehör
k.A.
998877
ab € 26,28*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_2572
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.