Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsband Eiswasser, DIN 2403, ab Ø 15mm, grün/weiß, 33m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-135401
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_135401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Wasser
rohrleitungsband - wasser
Rohrleitungsband Eiswasser, DIN 2403, ab Ø 15mm, grün/weiß, 33m/Rolle

Rohrleitungsband Eiswasser, kennzeichnet den Durchflussstoff und Fließrichtung, gemäß DIN 2403, für Rohrdurchmesser ab 15 mm, mit rückseitigem Abdeckpapier und Abziehlasche, Gruppenfarbe: grün, Schriftfarbe: weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Breite: 104 mm, 1 Rolle = 33 m, Abreißperforation alle 30 cm
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Rohrleitungskennzeichen, Rohrleitungsbänder, Durchflusskennzeichnung, RKZ, DIN 2403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,71*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 4,29425* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 208,66*
€ 248,31
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 183,60*
€ 218,48
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 166,39*
€ 198,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 158,80*
€ 188,97
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 141,71*
€ 168,63
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ORAFOL Europe
48000-000
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.