| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 703-133701 Herst.-Nr.: HEIN_133701 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rohrleitungsband Diesel Rücklauf,DIN 2403,ab Ø 15mm, braun/weiß,33m/Rolle
Rohrleitungsband Diesel Rücklauf, kennzeichnet den Durchflussstoff und Fließrichtung, gemäß DIN 2403, CLP-Symbol 02 08 09, für Rohrdurchmesser ab 15 mm, mit rückseitigemAbdeckpapier und Abziehlasche, Gruppenfarbe: braun, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe:rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Breite: 104 mm, 1 Rolle = 33 m, Abreißperforation alle 30 cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Rohrleitungsbänder, Rohrleitungsband, Durchflusskennzeichnung, RKZ, Diesel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |