Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer-Set Intern Maxi, 6-teilig, rot/weiß, Kunststoff, 1100mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-12122
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_12122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
Kettenständer-Set Intern Maxi, 6-teilig, rot/weiß, Kunststoff, 1100mm

Kettenständer-Set Intern Maxi, 6-teilig, Farbe: rot/weiß, Material: Kunststoff, Höhe: 1100 mm, Set beinhaltet: 6 Pfosten inkl. Fuß, 10 m Kunststoffkette sowie 10 Verbindungs- und 10 Ersatzglieder.
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer rot/weiß, Begrenzungen, Absperrungen, Pfähle, Pfahl, Absperrpfosten, Kettenbarrieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 250,97*
€ 298,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 247,59*
€ 294,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 233,51*
€ 277,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 227,14*
€ 270,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 201,20*
€ 239,43
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_35646
ab € 34,37*
Zubehör
k.A.
998877
ab € 26,29*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_2572
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.