Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzwinkel, zum Einbetonieren, rot/weiß, verzinkt, pulverbeschichtet, 350x1150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-11330
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     11330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgrenzungen
Rammschutz
Abgrenzung
Rammschutzbügel
90°-Schutzwinkel,z.Einbetonieren,rot/weiß,verzinkt,pulverbeschichtet,350x1150mm

90°-Schutzwinkel, zum Einbetonieren 400 mm unter Flur, äußerst robust, mit hoher Warnwirkung, zum Schutz von Gebäuden, Zäunen, Toren, Maschinen und anderen empfindlichenGegenständen im Außenbereich oder als Absperrungen auf Betriebswegen, Farbe: rot/weiß , Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: ca. 3,2 mm, Durchmesser: 76 mm, Breite: 350 mm, Höhe: 1150 mm
Weitere Suchbegriffe: Anfahrschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 455,57*
€ 538,93*
Lager 703
Frei Haus
ab € 464,21*
€ 547,72*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,72*
€ 651,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,32*
€ 633,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,66*
€ 593,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,43*
€ 577,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,21*
€ 552,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
11326
ab € 390,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.