Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Schutzwinkel,z.Einbetonieren,rot/weiß,verzinkt,pulverbeschichtet,350x1150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-11330
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     11330
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
TÜV
Suchbegriffe:
Abgrenzungen
Rammschutz
Abgrenzung
Winkel
K.57 Schutzwinkel,z.Einbetonieren,rot/weiß,verzinkt,pulverbeschichtet,350x1150mm

K.57 Schutzwinkel, zum Einbetonieren 400 mm unter Flur, äußerst robust, mit hoher Warnwirkung, zum Schutz von Gebäuden, Zäunen, Toren, Maschinen und anderen empfindlichen Gegenständen im Außenbereich oder als Absperrungen auf Betriebswegen, Farbe: rot/weiß, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: ca. 3,2 mm, Durchmesser: 76 mm, Breite: 350 mm, Höhe: 1150 mm
Weitere Informationen:
Sorte:
Rammschutz
Material:
Stahl
Grundfarbe:
weiß/rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,78*
€ 643,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,40*
€ 631,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,76*
€ 585,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,75*
€ 569,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,79*
€ 538,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
11326
ab € 390,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.