Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbügel light mit Knieholm, zum Aufdübeln, gelb/schwarz, Stahl, Ø 40mm, 1000x1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-10992
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     10992
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
Schutzbügel light mit Knieholm,z.Aufdübeln,gelb/schwarz,Stahl,Ø 40mm,1000x1000mm

Schutzbügel light, zum Aufdübeln, wirkungsvoller Schutz bei leichtem Transportverkehr, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb/schwarz, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: ca. 1,5 mm, Durchmesser: 40 mm, Breite: 1000 mm, Höhe: 1000 mm, Knieholm auf 500 mm Höhe, Lieferung inklusive Bodenplatte mit 4 Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser, für die Montage werden je 8 Bodenanker benötigt, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: rammschutzbügel bodenplatte, rammschutz bügel, rammschutzbügel kroschke, Abgrenzungen, Stahlschutzbügel, Absperrungen, Anfahrschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 703
Frei Haus
ab € 158,29*
€ 195,91*
Frei Haus
ab € 177,09*
€ 218,81*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,91*
€ 233,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,45*
€ 232,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,78*
€ 224,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,79*
€ 204,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,29*
€ 188,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
10995
ab € 201,01*
Sonstiges
Kroschke
10993
ab € 187,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.