Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzpfosten XL, herausnehmbar, gelb/schwarz, Stahl, pulverbeschichtet, Ø76mm, 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-10391
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     10391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Schutzpfosten XL,herausnehmbar,gelb/schwarz,Stahl,pulverbeschichtet,Ø76mm,1000mm

Schutzpfosten XL, herausnehmbar, sicherer Schutz gefährdeter Bereiche, Farbe: gelb/schwarz, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: 3,2 mm, Durchmesser: 76 mm, Höhe: 1000 mm, Lieferung inklusive einzelner Bodenplatte mit 4 Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser zum Aufdübeln, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,62*
€ 219,29*
Lager 703
Frei Haus
ab € 179,48*
€ 222,64*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,64*
€ 264,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,63*
€ 263,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,13*
€ 248,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,29*
€ 232,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,48*
€ 213,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.