Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTII802C0203 Reflextaster energetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7026-OTII802C0203
Hersteller:
     wenglor sensoric
Herst.-Nr.:
     OTII802C0203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Tastweite : 800 mm
Lichtart : Infrarot
Abmessungen : Ø 20 mm; InoxSens
Gehäusematerial : Edelstahl V4A
• Einfach zu reinigen durch Hygiene-Design
• Lebensmittelechte Materialien mit FDA-Konformität
• Wasserdicht (IP68/IP69K)
• Touch-Teach-in, Externes Teach-in
Weitere Suchbegriffe: lichttaster wenglor, lichttaster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7026
unbekannt
€ 8,00*
ab € 228,57*
€ 285,24*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,87*
€ 288,79*
Preise: Lager 7026
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,24*
€ 339,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,75*
€ 328,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,83*
€ 294,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,17*
€ 290,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,57*
€ 272,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7026
Versand: Lager 7026
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7026
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.