Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCP801H0180 Laserdistanzsensor Triangulation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7026-OCP801H0180
Hersteller:
     wenglor sensoric
Herst.-Nr.:
     OCP801H0180
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Laser Sensor
Kontrasttaster
Arbeitsbereich : 30...80 mm
Lichtart : Laser (rot)
Abmessungen : 50 × 50 × 20 mm (P)
Gehäusematerial : Kunststoff, ABS, Kunststoff, PC
• Hohe Auflösung: 8 µm (Resolution-Mode)
• Linearität: 0,1 % (Resolution-Mode)
• Zoomfunktion
• Material-, farb- und helligkeitsunabhängiger Messwert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 919,66*
€ 994,09*
Lager 7026
unbekannt
€ 8,00*
ab € 949,25*
€ 1.029,69*
Preise: Lager 7026
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,69*
€ 1.225,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,79*
€ 1.218,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,59*
€ 1.184,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 974,98*
€ 1.160,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,25*
€ 1.129,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7026
Versand: Lager 7026
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7026
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.