Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beistelltisch 2er Set, stapelbar, Industrie Design, Satztisch 2 Größen, quadratisch, Metall, braun/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beistelltisch 2er Set, stapelbar, Industrie Design, Satztisch 2 Größen, quadratisch, Metall, braun/schwarz
Relaxdays Beistelltisch 2er Set, stapelbar, Industrie Design, Satztisch 2 Größen, quadratisch, Metall, braun/schwarz
Relaxdays Beistelltisch 2er Set, stapelbar, Industrie Design, Satztisch 2 Größen, quadratisch, Metall, braun/schwarz
Relaxdays Beistelltisch 2er Set, stapelbar, Industrie Design, Satztisch 2 Größen, quadratisch, Metall, braun/schwarz
Relaxdays Beistelltisch 2er Set, stapelbar, Industrie Design, Satztisch 2 Größen, quadratisch, Metall, braun/schwarz
Relaxdays Beistelltisch 2er Set, stapelbar, Industrie Design, Satztisch 2 Größen, quadratisch, Metall, braun/schwarz
Relaxdays Beistelltisch 2er Set, stapelbar, Industrie Design, Satztisch 2 Größen, quadratisch, Metall, braun/schwarz
Relaxdays Beistelltisch 2er Set, stapelbar, Industrie Design, Satztisch 2 Größen, quadratisch, Metall, braun/schwarz
Relaxdays Beistelltisch 2er Set, stapelbar, Industrie Design, Satztisch 2 Größen, quadratisch, Metall, braun/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049647_470
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049647_470
EAN/GTIN:
     4052025875473
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Sideboard
Site-Board

Getränke abstellen, ein Buch ablegen, Blumen anrichten oder Deko in Szene setzen – all das ist auf diesen dekorativen Ablagetischen im 2er Set möglich. Als Couchtische im Wohnzimmer sind sie eine dekorative und nützliche Ergänzung vor dem Sofa. Einzeln neben dem Bett im Schlafzimmer werden sie zum praktischen Nachttisch mit Platz für eine Lampe, den Wecker und die Abendlektüre. Bei Bedarf können die Seitentische platzsparend untereinander geschoben werden.

Beistelltisch 2er Set im Detail
- Maße kleiner Tisch H x B x T: ca. 42 x 34 x 34 cm, ca. 2,3 kg
- Maße großer Tisch H x B x T: ca. 54 x 40 x 40 cm, ca. 3 kg
- Max. Traglast: je 30 kg
- Material: Eisen, MDF, PVC
- Verschiedene Farben

Zweisatztische im Materialmix
- Praktische Ablage fürs Wohn- oder Schlafzimmer
- Für Dekoration, Bücher, Handy, Pflanzen und mehr
- In unterschiedlichen Größen - Platzsparend stapelbar
- Dekoratives Design für verschiedene Einrichtungen
- Quadratische Tischplatten und robustes Metallgestell

Lieferumfang
- 2x Beistelltisch in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Schwarz
Gewicht:
5.29 kg
Höhe:
54 cm
Länge:
40 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: beistelltisch 80x80, sideboard, ablagetisch, bedside table, beistelltisch, beistelltisch set, beistelltischchen, beistelltische, beitisch, blumenhocker, blumentisch, center table, coffee table, coffee table set, couchtisch, couchtisch set, dekotisch, end table, gästetisch, holztisch, kaffeetisch, metalltisch, mini tisch, nachttisch, nest table, nesting table, pflanzenhocker, pflanzentisch, satztisch, satztische, seitentisch, side table, side tables, sofa table, sofa tisch, sofatisch, table, table set, teetisch, telefontisch, tisch, tischchen, wohnzimmer tisch, wohnzimmer tische, wohnzimmertisch, wohnzimmertische, ziertisch, zweisatztisch, 2 beistelltische, 2er beistelltisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.