Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Winterschutzhaube 3er Set, Vlies Pflanzen Frostschutz, Winter Pflanzenschutz, 140x80 cm, Abdeckvlies, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Winterschutzhaube 3er Set, Vlies Pflanzen Frostschutz, Winter Pflanzenschutz, 140x80 cm, Abdeckvlies, beige
Relaxdays Winterschutzhaube 3er Set, Vlies Pflanzen Frostschutz, Winter Pflanzenschutz, 140x80 cm, Abdeckvlies, beige
Relaxdays Winterschutzhaube 3er Set, Vlies Pflanzen Frostschutz, Winter Pflanzenschutz, 140x80 cm, Abdeckvlies, beige
Relaxdays Winterschutzhaube 3er Set, Vlies Pflanzen Frostschutz, Winter Pflanzenschutz, 140x80 cm, Abdeckvlies, beige
Relaxdays Winterschutzhaube 3er Set, Vlies Pflanzen Frostschutz, Winter Pflanzenschutz, 140x80 cm, Abdeckvlies, beige
Relaxdays Winterschutzhaube 3er Set, Vlies Pflanzen Frostschutz, Winter Pflanzenschutz, 140x80 cm, Abdeckvlies, beige
Relaxdays Winterschutzhaube 3er Set, Vlies Pflanzen Frostschutz, Winter Pflanzenschutz, 140x80 cm, Abdeckvlies, beige
Relaxdays Winterschutzhaube 3er Set, Vlies Pflanzen Frostschutz, Winter Pflanzenschutz, 140x80 cm, Abdeckvlies, beige
Relaxdays Winterschutzhaube 3er Set, Vlies Pflanzen Frostschutz, Winter Pflanzenschutz, 140x80 cm, Abdeckvlies, beige
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049433_58
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049433_58
EAN/GTIN:
     4052025876739
Suchbegriffe:
Abdeckvlies
Bodenschutzvlies
Gipservlies
Malerabdeckvlies
Diese Winterschutzhauben im 3er Set bieten optimalen Schutz für Deine Pflanzen vor extremen Witterungsbedingungen – im Garten oder auf dem Balkon. Dank des hochwertigen Vliesmaterials des Pflanzenwinterschutzes werden Blumenkübel, kleine (Obst)Bäume, Sträucher und mehr effektiv vor Frost, Regen und anderen Einflüssen geschützt. Dabei machen der praktische Reißverschluss sowie der Kordelzug das Anbringen der wiederverwendbaren Pflanzenschutzsäcke besonders einfach. 

Pflanzenschutzhüllen im Detail
- Maße Größe S H x B: ca. 100 x 60 cm / ca. 110 g
- Maße Größe M H x B: ca. 140 x 80 cm / ca. 200 g
- Maße Größe L H x B: ca. 180 x 120 cm / ca. 340 g
- Maße Größe XL H x B: ca. 240 x 200 cm / ca. 740 g
- Material: Vlies, Kunststoff, Eisen
- Farbe: Beige

Pflanzenschutzhauben aus Vlies
- Pflanzenkälteschutz im praktischen 3er Set
- Schützt Pflanzen vor Frost, Regen und Co.
- Für kleine Bäume, Sträucher und große Pflanzkübel
- Einfaches Anbringen dank Reißverschluss
- Aus robustem, atmungsaktiven Vlies

Lieferumfang
- 3x Frostschutzpflanzenhaube
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Gewicht:
0.58 kg
Höhe:
140 cm
Länge:
0.5 cm
Breite:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: abdeckvlies, Winterschutzhaube, balkon winterschutz, baum winterschutz, blumen winterschutz, frostschutz, frostschutz pflanzen haube, garten winterschutz, kälteschutz, kübelpflanzensack, oleander winterschutz, pflanzen frostschutz, pflanzen frostschutzhaube, pflanzen kälteschutz, pflanzen schutzhülle, pflanzen winterschutz zelt, pflanzenabdeckung, pflanzenschutzhauben, pflanzenschutzsack, pflanzenwinterschutz, plant cover, überwinterungszelte, vlieshaube, winterpflanzenschutz, winterpflanzenzelt, winterschutz, winterschutzhaube, abdeckung blumen winter, abdeckung pflanzen, abdeckung pflanzen winter, baumflies winterschutz, blumen abdeckung winter, blumen winterschutz draußen, blumenabdeckung winter, blumenschutz winter, flies für pflanzen winterschutz, frostschutz für blumenkübel, frostschutz für palmen, frostschutz für palmen draußen, frostschutz für pflanzen, frostschutz kübelpflanzen, frostschutz olivenbaum, frostschutz palme, frostschutz pflanzen, frostschutz zelt pflanzen, kälteschutz pflanzen winter, kübel winterschutz, olivenbaum abdeckung winterschutz xxl, olivenbaum winterschutz xxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.