Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Platzdeckchen Kinder, Wolke, rutschfest, abwaschbar, Tisch Silikonmatte Baby, B x T: 47 x 26,5 cm, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Platzdeckchen Kinder, Wolke, rutschfest, abwaschbar, Tisch Silikonmatte Baby, B x T: 47 x 26,5 cm, hellgrau
Relaxdays Platzdeckchen Kinder, Wolke, rutschfest, abwaschbar, Tisch Silikonmatte Baby, B x T: 47 x 26,5 cm, hellgrau
Relaxdays Platzdeckchen Kinder, Wolke, rutschfest, abwaschbar, Tisch Silikonmatte Baby, B x T: 47 x 26,5 cm, hellgrau
Relaxdays Platzdeckchen Kinder, Wolke, rutschfest, abwaschbar, Tisch Silikonmatte Baby, B x T: 47 x 26,5 cm, hellgrau
Relaxdays Platzdeckchen Kinder, Wolke, rutschfest, abwaschbar, Tisch Silikonmatte Baby, B x T: 47 x 26,5 cm, hellgrau
Relaxdays Platzdeckchen Kinder, Wolke, rutschfest, abwaschbar, Tisch Silikonmatte Baby, B x T: 47 x 26,5 cm, hellgrau
Relaxdays Platzdeckchen Kinder, Wolke, rutschfest, abwaschbar, Tisch Silikonmatte Baby, B x T: 47 x 26,5 cm, hellgrau
Relaxdays Platzdeckchen Kinder, Wolke, rutschfest, abwaschbar, Tisch Silikonmatte Baby, B x T: 47 x 26,5 cm, hellgrau
Relaxdays Platzdeckchen Kinder, Wolke, rutschfest, abwaschbar, Tisch Silikonmatte Baby, B x T: 47 x 26,5 cm, hellgrau
Relaxdays Platzdeckchen Kinder, Wolke, rutschfest, abwaschbar, Tisch Silikonmatte Baby, B x T: 47 x 26,5 cm, hellgrau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049426_940
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049426_940
EAN/GTIN:
     4052025876838
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
Platzdeckchen
Dieses niedliche Wolken Platzdeckchen ist die perfekte Wahl für Babys ab Beikoststart und Kleinkinder. Hergestellt aus hochwertigem Silikon ist die Platzdecke nicht nur lebensmittelecht, sondern auch frei von schädlichen Substanzen wie BPA, Phthalat und PVC. Das rutschfeste Material sorgt dafür, dass die Tisch-Schutzmatte an Ort und Stelle bleibt, während Deine Kinder essen. Die Reinigung könnte nicht einfacher sein – einfach abspülen oder in der Spülmaschine reinigen.

Platzdeckchen im Detail
- Maße B x T: ca. 47 x 26,5 cm
- Dicke: ca. 0,2 cm
- Gewicht: je ca. 150 g
- Material: Silikon
- In verschiedenen Farben

Baby Unterlage für den Esstisch 
- Dekorative Platzdecke im niedlichen Wolken-Design
- Perfekt für Babys ab Beikostbeginn und Kleinkinder
- Lebensmittelecht und frei von BPA, Phthalat und PVC
- Einfache Reinigung per Hand oder im Geschirrspüler
- Rutschfeste Matte aus Silikon gegen Verrutschen

Lieferumfang
- 1x Silikonunterlage
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
0.14 kg
Höhe:
0.2 cm
Länge:
26.5 cm
Breite:
47 cm
Weitere Suchbegriffe: Platzmatten, Tischset, esstisch grau, esstisch, platzdeckchen grau, platzdeckchen kinder, baby placemat, baby platzdeckchen, baby platzdecken, baby unterlage, children placemat, essunterlage, kinder platzdeckchen, kinder platzdecken, placemat, platzdeckchen, platzdecke, silikon antirutschmatte, silikon platzdeckchen, silikon unterlage, tischauflage, tischmatte, tisch silikonmatte, tisch schutzmatte, tisch unterlagenmatte, tisch unterleger, tisch untersetzer, anti rutsch unterlage tisch, baby eating table mat, baby platzunterlage rutschfest, essensunterlage abwaschbar kinder, essmatte baby, matte kinder, platzdeckchen abwaschbar kinder, platzdeckchen für kinder, platzdeckchen kinder rutschfest, platzdeckchen rutschfest, platzdeckchen silikon, platzmatte kinder, rutschfeste tischunterlage, rutschfeste unterlage, silikon matte baby, silikon platzdeckchen kinder, silikon unterlage kinder, silikonmatte baby, silikonmatte baby essen, silikonmatte kinder, silikonmatte kinder essen, silikonunterlage kinder, tischauflage kinder, tischmatte kinder, tischunterlage esstisch, tischunterlage kinder, tischunterlage kinder essen, unterlage essen kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.