Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Maulwurffallen, 5er Set, Lebendfalle für Maulwürfe, 2 Kontrollöffnungen, verstellbar, tierfreundlich, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Maulwurffallen, 5er Set, Lebendfalle für Maulwürfe, 2 Kontrollöffnungen, verstellbar, tierfreundlich, schwarz
Relaxdays Maulwurffallen, 5er Set, Lebendfalle für Maulwürfe, 2 Kontrollöffnungen, verstellbar, tierfreundlich, schwarz
Relaxdays Maulwurffallen, 5er Set, Lebendfalle für Maulwürfe, 2 Kontrollöffnungen, verstellbar, tierfreundlich, schwarz
Relaxdays Maulwurffallen, 5er Set, Lebendfalle für Maulwürfe, 2 Kontrollöffnungen, verstellbar, tierfreundlich, schwarz
Relaxdays Maulwurffallen, 5er Set, Lebendfalle für Maulwürfe, 2 Kontrollöffnungen, verstellbar, tierfreundlich, schwarz
Relaxdays Maulwurffallen, 5er Set, Lebendfalle für Maulwürfe, 2 Kontrollöffnungen, verstellbar, tierfreundlich, schwarz
Relaxdays Maulwurffallen, 5er Set, Lebendfalle für Maulwürfe, 2 Kontrollöffnungen, verstellbar, tierfreundlich, schwarz
Relaxdays Maulwurffallen, 5er Set, Lebendfalle für Maulwürfe, 2 Kontrollöffnungen, verstellbar, tierfreundlich, schwarz
Relaxdays Maulwurffallen, 5er Set, Lebendfalle für Maulwürfe, 2 Kontrollöffnungen, verstellbar, tierfreundlich, schwarz
Relaxdays Maulwurffallen, 5er Set, Lebendfalle für Maulwürfe, 2 Kontrollöffnungen, verstellbar, tierfreundlich, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049419_306
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049419_306
EAN/GTIN:
     4052025876906
Suchbegriffe:
Holzkasten-Falle
Holzkastenfalle
Kasten-Falle
Kastenfalle
Maulwurfshügel können das Bild einer gepflegten Rasenfläche trüben. Mit diesen Lebendfallen fängst Du das unter Naturschutz stehende Tier unbeschadet ein. Der kleine Wühler kommt zwar in die Röhrenfalle hinein, kann ihr aber nicht mehr entkommen, da sich ihre Klappen nicht nach außen öffnen lassen. Dank der 2 Kontrollöffnungen siehst Du gleich, ob ein Maulwurf in die Falle gegangen ist. Um ihn andernorts wieder frei zu lassen, nimmst Du die 2-teilige Tierfalle mittig vorsichtig auseinander.

Maulwurf Fallen Set im Detail
- Durchmesser: ca. 6 cm
- Verstellbare Länge: ca. 25, 26, 27 cm
- Gewicht: je ca. 120 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Lebendfallen für Maulwürfe
- Zum tierfreundlichen Lebendfang von Maulwürfen
- Mit 2 Kontrollöffnungen zum Überprüfen des Erfolgs
- Falle mit 2 Klappen funktioniert in beide Gangrichtungen
- Aus robustem Kunststoff zur mehrfachen Verwendung
- Zum Zusammenstecken mit 3 einstellbaren Längen
- Praktisches Set - Für höhere Erfolgschancen

Anwendungshinweise
- Nur mit Handschuhen anfassen, nicht mit Reinigungsmittel reinigen
- Waagerecht in den Maulwurfgang eingraben und mit Erde lichtdicht abdecken
- Falle mehrmals täglich kontrollieren: Verhindert unnötigen Stress oder Verhungern der unter Naturschutz stehenden Tiere
- Mehrere Fallen platzieren, denn ausgewachsener Maulwurf hat ein großes Revier
- Zum Anlocken Insekten oder Würmer in der Falle platzieren

Lieferumfang
- Maulwurffalle in gewählter Setgröße
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Grau
Gewicht:
0.57 kg
Höhe:
27 cm
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Weitere Suchbegriffe: Wühlmauskastenfalle, Lebend-Falle, Lebendfalle, lebend falle, maulwurf fallen, falle, lebendfalle, maulwurf lebendfalle, maulwurf röhrenfalle, maulwurffallen set, maulwurffänger, maulwurfsfalle, mole trap, röhrenfalle, tierfallen, wühlmaus lebendfalle, wühlmausfalle, falle maulwurf, falle wühlmaus, lebendfalle maulwurf, lebendfalle wühlmaus, maulwurf fallen lebend, maulwurffalle lebend, maulwurffalle lebendfalle, maulwurffalle maulwurffalle, maulwurffallen wühlmausfallen, wühlmäuse falle, wühlmausfalle lebendfalle, wühlmausfallen für draußen, 10er set, 5er set, 7er set, garten, kunststoff, lebend, maulwurf, schwarz, set, tierfreundlich, verstellbar, wühlmaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.