Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Hundepool, H x D: 30 x 120 cm, faltbar, mit Ablassventil, Hundeplanschbecken zur Abkühlung, PVC & MDF, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Hundepool, H x D: 30 x 120 cm, faltbar, mit Ablassventil, Hundeplanschbecken zur Abkühlung, PVC & MDF, blau
Relaxdays Hundepool, H x D: 30 x 120 cm, faltbar, mit Ablassventil, Hundeplanschbecken zur Abkühlung, PVC & MDF, blau
Relaxdays Hundepool, H x D: 30 x 120 cm, faltbar, mit Ablassventil, Hundeplanschbecken zur Abkühlung, PVC & MDF, blau
Relaxdays Hundepool, H x D: 30 x 120 cm, faltbar, mit Ablassventil, Hundeplanschbecken zur Abkühlung, PVC & MDF, blau
Relaxdays Hundepool, H x D: 30 x 120 cm, faltbar, mit Ablassventil, Hundeplanschbecken zur Abkühlung, PVC & MDF, blau
Relaxdays Hundepool, H x D: 30 x 120 cm, faltbar, mit Ablassventil, Hundeplanschbecken zur Abkühlung, PVC & MDF, blau
Relaxdays Hundepool, H x D: 30 x 120 cm, faltbar, mit Ablassventil, Hundeplanschbecken zur Abkühlung, PVC & MDF, blau
Relaxdays Hundepool, H x D: 30 x 120 cm, faltbar, mit Ablassventil, Hundeplanschbecken zur Abkühlung, PVC & MDF, blau
Relaxdays Hundepool, H x D: 30 x 120 cm, faltbar, mit Ablassventil, Hundeplanschbecken zur Abkühlung, PVC & MDF, blau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048860_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048860_0
EAN/GTIN:
     4052025488604
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Der Hundepool sorgt an heißen Sommertagen für Badespaß und eine erfrischende Abkühlung für Deinen Vierbeiner. Zur Montage wird das Hundeplanschbecken einfach aufgeklappt. Dank der Fertigung aus strapazierfähigem PVC hält der Tierpool auch lebhaften Tobereien stand, während die mit MDF-Platten verstärkten Seitenwände für einen sicheren Stand sorgen. Nach dem Planschvergnügen lässt sich das Hundebad schnell und bequem über das Ablassventil entleeren und platzsparend zusammenfalten und verstauen.

Hundepool im Detail
- Maße H x D: ca. 30 x 120 cm
- Gewicht: ca. 3,7 kg
- Material: Kunststoff, MDF
- Farbe: Blau

Hunde-Schwimmbecken für mittelgroße Hunde
- Für Abkühlung und Badespaß an heißen Sommertagen
- Mit Ablassventil für bequemes und schnelles Entleeren
- Bei Nichtgebrauch platzsparend faltbar und verstaubar
- Strapazierfähiges PVC schützt vor Schäden durch Krallen
- Mit MDF-Platten verstärkte Seitenwände für sicheren Stand
- Für mittelgroße Hunderassen wie Golden Retriever, Labrador uvm.

Lieferumfang
- 1x Hunde-Swimmingpool
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelblau | Hellblau | Schwarz
Gewicht:
3.68 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
120 cm
Breite:
120 cm
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Hundeplanschbecken, Hundepool, ablassventil kunststoff, ablassventil, hundepool, dog pool, dog swimming pool, faltbecken, hunde planschbecken, hunde schwimmbad, hunde schwimmbecken, hunde swimmingpool, hunde wasserbecken, hundebad, hundebecken, pool, tierpool, faltbarer hundepool, faltbarer pool, hundepool 120, hundepool 120cm, hundepool 120x30, hundepool faltbar, hundepool fur große hunde, hundepool groß, hundepool mit ablauf, planschbecken ohne luft, pool faltbar, pool hund, pool hunde, 120, 120cm, 120x30, blau, faltbar, für große hunde, groß, hunde, mit ablauf, ohne luft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.