Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Trinkgläser mit Deckel und Strohhalm, 16er Set, 400 ml, Frosted-Optik, Sommergläser mit Henkel, bunt/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Trinkgläser mit Deckel und Strohhalm, 16er Set, 400 ml, Frosted-Optik, Sommergläser mit Henkel, bunt/schwarz
Relaxdays Trinkgläser mit Deckel und Strohhalm, 16er Set, 400 ml, Frosted-Optik, Sommergläser mit Henkel, bunt/schwarz
Relaxdays Trinkgläser mit Deckel und Strohhalm, 16er Set, 400 ml, Frosted-Optik, Sommergläser mit Henkel, bunt/schwarz
Relaxdays Trinkgläser mit Deckel und Strohhalm, 16er Set, 400 ml, Frosted-Optik, Sommergläser mit Henkel, bunt/schwarz
Relaxdays Trinkgläser mit Deckel und Strohhalm, 16er Set, 400 ml, Frosted-Optik, Sommergläser mit Henkel, bunt/schwarz
Relaxdays Trinkgläser mit Deckel und Strohhalm, 16er Set, 400 ml, Frosted-Optik, Sommergläser mit Henkel, bunt/schwarz
Relaxdays Trinkgläser mit Deckel und Strohhalm, 16er Set, 400 ml, Frosted-Optik, Sommergläser mit Henkel, bunt/schwarz
Relaxdays Trinkgläser mit Deckel und Strohhalm, 16er Set, 400 ml, Frosted-Optik, Sommergläser mit Henkel, bunt/schwarz
Relaxdays Trinkgläser mit Deckel und Strohhalm, 16er Set, 400 ml, Frosted-Optik, Sommergläser mit Henkel, bunt/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048675_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048675_0
EAN/GTIN:
     4052025486754
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Dieses 16er Trinkgläser-Set ist ideal, um erfrischende Kaltgetränke wie Säfte, Limonaden oder Eistee und Cocktails zu genießen. Mit ihrem dekorativen "Ball Mason Jar"-Design werden die Sommergläser zum Hingucker in Deiner Hausbar oder auf der nächsten Gartenparty. Dank der Strohhalme sind die Getränke schnell geleert, während der praktische Schraubdeckel den Inhalt vor Schmutz oder Insekten bewahrt. Genieße den Sommer mit Deinen Freunden in vollen Zügen mit diesen trendigen Limogläsern.

Trinkgläser 16er Set im Detail
- Maße mit Deckel H x B x T: ca. 14 x 11 x 8 cm
- Strohhalm H x D: ca. 19 x 0,7 cm
- Volumen: ca. 400 ml
- Gewicht je Glas: ca. 330 g
- Material: Glas, Stahl, Kunststoff 
- Farben: Blau, Grün, Gelb, Rot, Schwarz

Sommerliche Limogläser mit Deckel und Strohhalm
- Trinkgläser in 4 Farben im praktischen 16er Set
- Dekorative Gläser in "Frosted"-Optik mit Retro-Aufschrift
- Für Eistee, Smoothies, Saft, Cocktails uvm. geeignet
- Henkelgläser sind ideal für Geburtstage und Gartenpartys
- Insektenfreies Trinken dank praktischem Schraubdeckel
- Gläser, Deckel und Trinkhalm einfach per Hand reinigen 

Lieferumfang
- 16x Trinkglas mit Deckel
- 16x Strohhalm
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Rot | Grün
Gewicht:
5.21 kg
Höhe:
14 cm
Länge:
8 cm
Breite:
11 cm
Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, Glas-Strohhalme, Glas-Trinkhalme, Glastrinkhalme, Saft-Becher, Saft-Glas, Saftbecher, Saftglas, universal-trinkglas 400ml, allzweck trinkglas, Trinkgläser mit Deckel, ball mason glas, ball mason jar, drinking glass, eiskaffee glas, eistee becher, eistee glas, eistee gläser, getränke glas, glas, glasbecher, gläser, glass jar, henkelglas, henkelgläser, ice coffee glass, ice cold drink glas, iced coffee glas, jar, jar glas, kinderglas, lemonade glas, limobecher, limoglas, limogläser set, limonadengläser, lynchburg lemonade gläser, maison jar glas, maison jar trinkglas, mason gläser, mason jar, mason jar gläser, mason jar trinkglas, mason jars gläser, retro glas, smith mason jars, smoothie becher, smoothie cup, smoothie glas, smoothie gläser, smoothie glass, sommer becher, sommerglas, strohhalmbecher, trinkglas, trinkgläser, trinkgläser set, 400 ml gläser mit deckel, becher mit deckel und strohhalm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.