Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Rasenlüfter Schuhe, je 13 Nägel, Vertikutierer, Nagelschuhe Rasen, Rasenbelüftungsschuhe, 13,5 x 30 cm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Rasenlüfter Schuhe, je 13 Nägel, Vertikutierer, Nagelschuhe Rasen, Rasenbelüftungsschuhe, 13,5 x 30 cm, grün
Relaxdays Rasenlüfter Schuhe, je 13 Nägel, Vertikutierer, Nagelschuhe Rasen, Rasenbelüftungsschuhe, 13,5 x 30 cm, grün
Relaxdays Rasenlüfter Schuhe, je 13 Nägel, Vertikutierer, Nagelschuhe Rasen, Rasenbelüftungsschuhe, 13,5 x 30 cm, grün
Relaxdays Rasenlüfter Schuhe, je 13 Nägel, Vertikutierer, Nagelschuhe Rasen, Rasenbelüftungsschuhe, 13,5 x 30 cm, grün
Relaxdays Rasenlüfter Schuhe, je 13 Nägel, Vertikutierer, Nagelschuhe Rasen, Rasenbelüftungsschuhe, 13,5 x 30 cm, grün
Relaxdays Rasenlüfter Schuhe, je 13 Nägel, Vertikutierer, Nagelschuhe Rasen, Rasenbelüftungsschuhe, 13,5 x 30 cm, grün
Relaxdays Rasenlüfter Schuhe, je 13 Nägel, Vertikutierer, Nagelschuhe Rasen, Rasenbelüftungsschuhe, 13,5 x 30 cm, grün
Relaxdays Rasenlüfter Schuhe, je 13 Nägel, Vertikutierer, Nagelschuhe Rasen, Rasenbelüftungsschuhe, 13,5 x 30 cm, grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048092_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048092_0
EAN/GTIN:
     4052025480929
Suchbegriffe:
Estrichschuhe
Fliesenschuhe
Nagelschuhe
Hand-Rasenlüfter

Unsere Stachelschuhe ermöglichen Dir eine einfache Rasenbelüftung und fördern die Gesundheit Deiner Rasenfläche. Die Einheitsgröße passt für Schuhgrößen von 37–48 und ist dank verstellbarem Riemen flexibel anpassbar. Kein lästiges Hantieren mit sperrigen Geräten mehr – mit diesen Nagelschuhen gehst Du einfach über den Rasen und förderst so die Aufnahme von Nährstoffen, Luft und Wasser. Die Belüftungsschuhe haben eine Sohle aus strapazierfähigem PP und je 13 Nägel aus verzinktem Stahl.

Hol Dir diese praktischen Rasenpflegeschuhe für einen sattgrünen, gesunden Rasen!

Rasenlüfter Schuhe im Detail
- Maße je Schuh H x B x L: ca. 9 x 13,5 x 30 cm
- Länge Nägel: ca. 5,5 cm
- Gewicht: je ca. 350 g
- Material: PP-Kunststoff, Stahl
- Farbe: Grün, schwarz, silber

Rasenschuhe mit Nägeln
- Nährstoff-, Luft- und Wasseraufnahme vom Rasen verbessern
- Für einen gesunden, gepflegten und grünen Rasen
- Schuhe passen universell für Schuhgrößen 37–48
- Rasenbelüftung ganz ohne sperrige, elektrische Geräte
- Einfach über herkömmlichen Schuh schnallen und über Rasen laufen

Lieferumfang
- 1 Paar Rasenbelüfter Schuhe in Einzelteilen
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün | Schwarz | Silber
Gewicht:
0.35 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
30 cm
Breite:
13.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Hand-Vertikutierer, Handrasenlüfter, Handvertikutierer, estrichschuhe, rasenlüfter schuhe, relaxdays rasenlüfter schuhe, aerifizierer, belüfter, belüftungsschuhe, handvertikutierer, lawn aerator, nagelschuhe, rasen aerifizierer, rasen nagelschuhe, rasen vertikutierer, rasenbelüfter, rasenbelüfter schuhe, rasenbelüftungsschuhe, rasenentlüfter, rasenlüfter, rasenpflege schuhe, rasenschuhe, rasenspikes, rasenstecher, stachelschuhe, vertikutierer, vertukutierer, aerator rasen, aerifizierer für rasen, aerifizierer rasen, belüftungsschuhe rasen, gartenzubehör, hand vertikutierer rasen, hand vertikutierer rasenlüfter, manueller rasenlüfter, mini spiker rasen, moosvernichter rasen, nagelschuhe für rasen, nagelschuhe rasen, nagelschuhe rasenlüfter, rasen aerifizieren, rasen lüften gerät, rasen schuhe mit nägeln, rasen vertikutieren geräte, rasen vertikutierer kaufen, rasen vertikutierer manuell, rasen vertikutierer und lüfter, rasenbelüfter rasenlüfter, rasenlüfter manuell, rasenschuhe belüftung, schuhe mit spikes, schuhe rasen lüften, schuhe zum rasenlüften, spiker rasen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.