Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Geldkassette, abschließbar, Eisen, 2 Schlüssel, Kleingeld & Scheine, HxBxT: 9 x 25 x 18 cm, Kassa, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Geldkassette, abschließbar, Eisen, 2 Schlüssel, Kleingeld & Scheine, HxBxT: 9 x 25 x 18 cm, Kassa, Farbwahl
Relaxdays Geldkassette, abschließbar, Eisen, 2 Schlüssel, Kleingeld & Scheine, HxBxT: 9 x 25 x 18 cm, Kassa, Farbwahl
Relaxdays Geldkassette, abschließbar, Eisen, 2 Schlüssel, Kleingeld & Scheine, HxBxT: 9 x 25 x 18 cm, Kassa, Farbwahl
Relaxdays Geldkassette, abschließbar, Eisen, 2 Schlüssel, Kleingeld & Scheine, HxBxT: 9 x 25 x 18 cm, Kassa, Farbwahl
Relaxdays Geldkassette, abschließbar, Eisen, 2 Schlüssel, Kleingeld & Scheine, HxBxT: 9 x 25 x 18 cm, Kassa, Farbwahl
Relaxdays Geldkassette, abschließbar, Eisen, 2 Schlüssel, Kleingeld & Scheine, HxBxT: 9 x 25 x 18 cm, Kassa, Farbwahl
Relaxdays Geldkassette, abschließbar, Eisen, 2 Schlüssel, Kleingeld & Scheine, HxBxT: 9 x 25 x 18 cm, Kassa, Farbwahl
Relaxdays Geldkassette, abschließbar, Eisen, 2 Schlüssel, Kleingeld & Scheine, HxBxT: 9 x 25 x 18 cm, Kassa, Farbwahl
Relaxdays Geldkassette, abschließbar, Eisen, 2 Schlüssel, Kleingeld & Scheine, HxBxT: 9 x 25 x 18 cm, Kassa, Farbwahl
Relaxdays Geldkassette, abschließbar, Eisen, 2 Schlüssel, Kleingeld & Scheine, HxBxT: 9 x 25 x 18 cm, Kassa, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047848_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047848_46
EAN/GTIN:
     4052025880231
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Wenn Du Bargeld sicher verstauen willst, ist diese Geldkasse die richtige Wahl. Die Kassenbox eignet sich sowohl für den Gebrauch zu Hause als auch für den Einsatz auf Flohmärkten, Jahrmärkten und anderen Veranstaltungen. In die 6 Münzfächer sortierst Du Hartgeld nach Wert ein, sodass Du stets den Überblick behältst. Geldscheine können in dem Fach darunter aufbewahrt werden. Die Geldbox lässt sich sicher abschließen und am Tragegriff einfach transportieren.

Schließkassette im Detail
- Maße H x B x T: ca. 9 x 25 x 18 cm
- Gewicht: ca. 1,1 kg
- Material: Eisen, Stahl, Kunststoff
- In verschiedenen Farben

Stabile Geldkassette mit 2 Schlüsseln
- Zum Verwahren von Bargeld, Münzrollen und Belegen
- Abschließbare Kasse zur sichereren Geldaufbewahrung
- 6 Münzfächer zum schnellen Einsortieren von Hartgeld
- Geldscheine im unteren Fach verdeckt verstauen
- Einfacher Transport dank versenkbarem Tragegriff
- Für Vereine, Märkte, Schulveranstaltungen uvm.

Lieferumfang
- 1x Bargeldkasse
- 2x Schlüssel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Grau | Silber
Gewicht:
1.07 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
18 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: geld kassette, geldkassette, ..., bargeldkasse, barkasse, cash organizer, cashbox, geld aufbewahrung, geld box, geldkasse, geldkasten, geldschatulle, geldscheine aufbewahrung, geldzählkassette, handkassa, handkasse, haushaltskasse, kassa, kassa box, kasse, kassenbox, kassenkassette, klassenkasse, kleingeld aufbewahrung, kleingeld box, kleingeld sortierer, mannschaftskasse, metallkassette, minikasse, money box, münzbox, münzen box, schließkassette, sparkassette, stahlkassette, vereinskasse, wechselgeld kasse, wechselgeld kassette, abschließbare box, abschließbare geldkassette, abschließbare kasse, abschließbare metallbox, cash box with lock, geld kasse mit schlüssel, geld kassette zum abschließen, geldablage kasse, geldkasette / kasse, geldkasette metall, geldkassette abschließbar, geldkassette abschließbar groß, geldkassette abschließbar klein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.