Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Geldkassette abschließbar, Münzzählbrett & 4 Scheinfächer, Geldkasse Eisen, HBT 11,5 x 36 x 28,5 cm, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Geldkassette abschließbar, Münzzählbrett & 4 Scheinfächer, Geldkasse Eisen, HBT 11,5 x 36 x 28,5 cm, Farbwahl
Relaxdays Geldkassette abschließbar, Münzzählbrett & 4 Scheinfächer, Geldkasse Eisen, HBT 11,5 x 36 x 28,5 cm, Farbwahl
Relaxdays Geldkassette abschließbar, Münzzählbrett & 4 Scheinfächer, Geldkasse Eisen, HBT 11,5 x 36 x 28,5 cm, Farbwahl
Relaxdays Geldkassette abschließbar, Münzzählbrett & 4 Scheinfächer, Geldkasse Eisen, HBT 11,5 x 36 x 28,5 cm, Farbwahl
Relaxdays Geldkassette abschließbar, Münzzählbrett & 4 Scheinfächer, Geldkasse Eisen, HBT 11,5 x 36 x 28,5 cm, Farbwahl
Relaxdays Geldkassette abschließbar, Münzzählbrett & 4 Scheinfächer, Geldkasse Eisen, HBT 11,5 x 36 x 28,5 cm, Farbwahl
Relaxdays Geldkassette abschließbar, Münzzählbrett & 4 Scheinfächer, Geldkasse Eisen, HBT 11,5 x 36 x 28,5 cm, Farbwahl
Relaxdays Geldkassette abschließbar, Münzzählbrett & 4 Scheinfächer, Geldkasse Eisen, HBT 11,5 x 36 x 28,5 cm, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047846_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047846_111
EAN/GTIN:
     4052025880279
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

Wenn Du Bargeld sicher verstauen willst, ist diese Geldkasse die richtige Wahl. Die Kassenbox eignet sich sowohl für den Gebrauch zu Hause als auch für den Einsatz auf Flohmärkten, Jahrmärkten und anderen Veranstaltungen. Geldscheine finden in den 4 Scheinfächern Platz, in das Münzbrett sortierst Du Hartgeld nach Wert ein und liest den Bestand anhand der Skala ab, sodass Du stets den Überblick behältst. Die Geldbox lässt sich sicher abschließen und an den Tragegriffen einfach transportieren.

Hinweis: Das Zählbrett eignet sich nur für Euromünzen.


Geldkassette im Detail
- Maße H x B x T: ca. 11,5 x 36 x 28,5 cm
- Gewicht: ca. 4 kg
- Material: Eisen, Kunststoff, Stahl
- In verschiedenen Farben

Handkasse mit Münzzählbrett
- Zum Verwahren von Bargeld, Münzrollen und Belegen
- Abschließbare Kasse zur sichereren Geldaufbewahrung
- 4 Scheinfächer zum Sortieren von Geldscheinen
- Im Zählbrett Münzen nach Wert sortieren, Bestand an Skala ablesen
- Schaumstoffeinsatz im Deckel fixiert Münzen beim Transport
- Einfacher Transport dank den zwei Tragegriffen
- Stabil - Aus robustem Eisen mit glänzender Beschichtung
- Für Vereine, Märkte, Schulveranstaltungen uvm.

Lieferumfang
- 1x Sparkassette
- 2x Schlüssel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Silber
Gewicht:
4.03 kg
Höhe:
11.5 cm
Länge:
28.5 cm
Breite:
36 cm
Weitere Suchbegriffe: geld kassette, geldkassette, bargeldkasse, barkasse, cashbox, geld box, geld kasse, geldaufbewahrung, geldkasten, geldschatulle, geldzählkassette, handkassa, handkasse, haushaltskasse, kassa, kassa box, kasse, kassenbox, kassenkassette, klassenkasse, mannschaftskasse, metallkasse, metallkassette, mini kasse, money box, schließkassette, sparkassette, stahlkassette, abschließbare kassette, geld kassetten box, geldablage kasse, gelddose mit schloss, geldkasette / kasse, geldkasette abschliessbar, geldkasette abschliessbar groß, geldkasette abschliessbar klein, geldkasette metall, geldkasette tragbar, geldkasse einsatz, geldkasse mit münzzählbrett, geldkassette abschließbar, geldkassette abschließbar groß, geldkassette abschließbar klein, geldkassette für scheine, geldkassette grau, geldkassette groß, geldkassette klein, geldkassette mini, geldkassette mit münzbrett, geldkassette mit münzzählbrett, geldkassette mit schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.