Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Geldkassette, 3-stellige Zahlenkombination, Münzeinsatz & 4 Scheinfächer, abschließbare Geldkasse, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Geldkassette, 3-stellige Zahlenkombination, Münzeinsatz & 4 Scheinfächer, abschließbare Geldkasse, schwarz
Relaxdays Geldkassette, 3-stellige Zahlenkombination, Münzeinsatz & 4 Scheinfächer, abschließbare Geldkasse, schwarz
Relaxdays Geldkassette, 3-stellige Zahlenkombination, Münzeinsatz & 4 Scheinfächer, abschließbare Geldkasse, schwarz
Relaxdays Geldkassette, 3-stellige Zahlenkombination, Münzeinsatz & 4 Scheinfächer, abschließbare Geldkasse, schwarz
Relaxdays Geldkassette, 3-stellige Zahlenkombination, Münzeinsatz & 4 Scheinfächer, abschließbare Geldkasse, schwarz
Relaxdays Geldkassette, 3-stellige Zahlenkombination, Münzeinsatz & 4 Scheinfächer, abschließbare Geldkasse, schwarz
Relaxdays Geldkassette, 3-stellige Zahlenkombination, Münzeinsatz & 4 Scheinfächer, abschließbare Geldkasse, schwarz
Relaxdays Geldkassette, 3-stellige Zahlenkombination, Münzeinsatz & 4 Scheinfächer, abschließbare Geldkasse, schwarz
Relaxdays Geldkassette, 3-stellige Zahlenkombination, Münzeinsatz & 4 Scheinfächer, abschließbare Geldkasse, schwarz
Relaxdays Geldkassette, 3-stellige Zahlenkombination, Münzeinsatz & 4 Scheinfächer, abschließbare Geldkasse, schwarz
Relaxdays Geldkassette, 3-stellige Zahlenkombination, Münzeinsatz & 4 Scheinfächer, abschließbare Geldkasse, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047776_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047776_46
EAN/GTIN:
     4052025880699
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Geld-Kassette
Wenn Du Bargeld sicher verstauen willst, ist diese Geldzählkassette die richtige Wahl. Die Kassenbox eignet sich sowohl für den Gebrauch zu Hause als auch für den Einsatz auf Flohmärkten, Jahrmärkten und anderen Veranstaltungen. In die 5 Münzfächer sortierst Du Hartgeld nach Wert ein, Geldscheine finden in den 4 Scheinfächern Platz, sodass Du stets den Überblick behältst. Die Bargeldkasse wird mit einer 3-stelligen Zahlenkombination gesichert und lässt sich am Tragegriff einfach transportieren.

Hinweis: Vergiss Dein Passwort nicht oder schreibe es auf. Ansonsten besteht keine Möglichkeit, die Kasse zu öffnen.

Geldkassette im Detail
- Maße H x B x T: ca. 8,5 x 30,5 x 24,5 cm
- Gewicht: ca. 1,8 kg
- Material: Eisen, Kunststoff, Stahl
- In verschiedenen Farben

Handkasse mit Zahlenkombination
- Geeignet für Bargeld, Ausweise und andere Dokumente
- 3-stelliges Zahlenschloss zur sichereren Aufbewahrung
- 5 Münzfächer zum schnellen Einsortieren von Hartgeld
- 4 Scheinfächer mit Klammern für sicheren Halt
- Einfacher Transport dank versenkbarem Tragegriff
- Stabil - Aus robustem Eisen mit Pulverbeschichtung
- Für den Privatgebrauch, Märkte, Schulveranstaltungen uvm.

Festlegen Deines Passwortes
- Zahlenschloss auf Position 0-0-0 drehen
- Hebel am Schloss von Position A auf Position B schieben
- Zahlenschloss auf neues, gewünschtes Passwort drehen
- Hebel von Position B zurück auf Position A schieben

Lieferumfang
- 1x Sparkassette
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
1.8 kg
Höhe:
8.5 cm
Länge:
24.5 cm
Breite:
30.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Geldkassette, Geldtransportkassette, Geldzählkassette, einzelmünzbehälter, geldkassette, bargeldkasse, barkasse, cashbox, geld box, geld kasse, geldaufbewahrung, geldkasten, geldschatulle, geldzählkassette, handkassa, handkasse, haushaltskasse, kassa, kassa box, kasse, kassenbox, kassenkassette, klassenkasse, mannschaftskasse, metallkasse, metallkassette, mini kasse, money box, schließkassette, sparkassette, stahlkassette, abschließbare kassette, geld kassetten box, geldablage kasse, gelddose mit schloss, geldkasette / kasse, geldkasette abschliessbar, geldkasette abschliessbar groß, geldkasette abschliessbar klein, geldkasette metall, geldkasette tragbar, geldkasette zahlenkombination, geldkasse einsatz, geldkassette abschließbar, geldkassette abschließbar groß, geldkassette abschließbar klein, geldkassette blau, geldkassette für scheine, geldkassette grau, geldkassette groß, geldkassette klein, geldkassette mini, geldkassette mit code, geldkassette mit zahlenschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.