Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Geldkassette abschließbar, entnehmbarer Einsatz, 5 Fächer, Geldkasten Eisen, HxBxT: 8,5 x 20 x 17 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Geldkassette abschließbar, entnehmbarer Einsatz, 5 Fächer, Geldkasten Eisen, HxBxT: 8,5 x 20 x 17 cm, schwarz
Relaxdays Geldkassette abschließbar, entnehmbarer Einsatz, 5 Fächer, Geldkasten Eisen, HxBxT: 8,5 x 20 x 17 cm, schwarz
Relaxdays Geldkassette abschließbar, entnehmbarer Einsatz, 5 Fächer, Geldkasten Eisen, HxBxT: 8,5 x 20 x 17 cm, schwarz
Relaxdays Geldkassette abschließbar, entnehmbarer Einsatz, 5 Fächer, Geldkasten Eisen, HxBxT: 8,5 x 20 x 17 cm, schwarz
Relaxdays Geldkassette abschließbar, entnehmbarer Einsatz, 5 Fächer, Geldkasten Eisen, HxBxT: 8,5 x 20 x 17 cm, schwarz
Relaxdays Geldkassette abschließbar, entnehmbarer Einsatz, 5 Fächer, Geldkasten Eisen, HxBxT: 8,5 x 20 x 17 cm, schwarz
Relaxdays Geldkassette abschließbar, entnehmbarer Einsatz, 5 Fächer, Geldkasten Eisen, HxBxT: 8,5 x 20 x 17 cm, schwarz
Relaxdays Geldkassette abschließbar, entnehmbarer Einsatz, 5 Fächer, Geldkasten Eisen, HxBxT: 8,5 x 20 x 17 cm, schwarz
Relaxdays Geldkassette abschließbar, entnehmbarer Einsatz, 5 Fächer, Geldkasten Eisen, HxBxT: 8,5 x 20 x 17 cm, schwarz
Relaxdays Geldkassette abschließbar, entnehmbarer Einsatz, 5 Fächer, Geldkasten Eisen, HxBxT: 8,5 x 20 x 17 cm, schwarz
Relaxdays Geldkassette abschließbar, entnehmbarer Einsatz, 5 Fächer, Geldkasten Eisen, HxBxT: 8,5 x 20 x 17 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047775_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047775_46
EAN/GTIN:
     4052025880774
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

Wenn Du Bargeld sicher verstauen willst, ist diese Geldkasse die richtige Wahl. Die Kassenbox eignet sich sowohl für den Gebrauch zu Hause als auch für den Einsatz auf Flohmärkten, Jahrmärkten und anderen Veranstaltungen. In den herausnehmbaren Einsatz mit 5 Fächern sortierst Du Hartgeld nach Wert ein, sodass Du stets den Überblick behältst. Im Fach darunter finden Scheine und Belege einen Platz. Die Barkasse lässt sich sicher verschließen und am Tragegriff einfach transportieren.

Geldkassette im Detail
- Maße H x B x T: ca. 8,5 x 20 x 17 cm
- Gewicht: ca. 0,8 kg
- Material: Eisen, Kunststoff, Stahl
- In verschiedenen Farben

Handkasse mit Schloss
- Zum Verwahren von Bargeld, Münzrollen und Belegen
- Abschließbare Kasse zur sichereren Geldaufbewahrung
- Entnehmbarer Einsatz zum schnellen Einsortieren und Entnehmen
- Einfacher Transport dank versenkbarem Tragegriff
- Stabile Kasse aus robustem Eisen mit Pulverbeschichtung
- Für Vereine, Jahr- und Flohmärkte, Schulveranstaltungen uvm.

Lieferumfang
- 1x Sparkassette
- 2x Schlüssel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
0.79 kg
Höhe:
8.5 cm
Länge:
17 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: geld kassette, geldkassette, bargeldkasse, barkasse, cashbox, geld box, cashboxgeldaufbewahrung, geldkasten, geldschatulle, geldzählkassette, handkassa, handkasse, haushaltskasse, kassa, kassa box, kasse, kassenbox, kassenkassette, klassenkasse, mannschaftskasse, metallkasse, metallkassette, mini kasse, money box, schließkassette, sparkassette, stahlkassette, abschließbare geldkassette, abschließbare kassette, cash box with lock, geld kasse mit schlüssel, geld kassette zum abschließen, geld kassetten box, geldablage kasse, gelddose mit schloss, geldkasette / kasse, geldkasette abschliessbar, geldkasette abschliessbar klein, geldkasette metall, geldkasette tragbar, geldkasse einsatz, geldkassette abschließbar, geldkassette abschließbar klein, geldkassette blau, geldkassette für scheine, geldkassette grau, geldkassette grün, geldkassette klein, geldkassette mit schlüssel, geldkassette pink, geldkassette rosa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.