Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Geldkassette abschließbar, Münzeinsatz & 4 Scheinfächer, Geldkasse Eisen, HxBxT: 8,5 x 30,5 x 24,5 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Geldkassette abschließbar, Münzeinsatz & 4 Scheinfächer, Geldkasse Eisen, HxBxT: 8,5 x 30,5 x 24,5 cm, weiß
Relaxdays Geldkassette abschließbar, Münzeinsatz & 4 Scheinfächer, Geldkasse Eisen, HxBxT: 8,5 x 30,5 x 24,5 cm, weiß
Relaxdays Geldkassette abschließbar, Münzeinsatz & 4 Scheinfächer, Geldkasse Eisen, HxBxT: 8,5 x 30,5 x 24,5 cm, weiß
Relaxdays Geldkassette abschließbar, Münzeinsatz & 4 Scheinfächer, Geldkasse Eisen, HxBxT: 8,5 x 30,5 x 24,5 cm, weiß
Relaxdays Geldkassette abschließbar, Münzeinsatz & 4 Scheinfächer, Geldkasse Eisen, HxBxT: 8,5 x 30,5 x 24,5 cm, weiß
Relaxdays Geldkassette abschließbar, Münzeinsatz & 4 Scheinfächer, Geldkasse Eisen, HxBxT: 8,5 x 30,5 x 24,5 cm, weiß
Relaxdays Geldkassette abschließbar, Münzeinsatz & 4 Scheinfächer, Geldkasse Eisen, HxBxT: 8,5 x 30,5 x 24,5 cm, weiß
Relaxdays Geldkassette abschließbar, Münzeinsatz & 4 Scheinfächer, Geldkasse Eisen, HxBxT: 8,5 x 30,5 x 24,5 cm, weiß
Relaxdays Geldkassette abschließbar, Münzeinsatz & 4 Scheinfächer, Geldkasse Eisen, HxBxT: 8,5 x 30,5 x 24,5 cm, weiß
Relaxdays Geldkassette abschließbar, Münzeinsatz & 4 Scheinfächer, Geldkasse Eisen, HxBxT: 8,5 x 30,5 x 24,5 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047773_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047773_49
EAN/GTIN:
     4052025880835
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Geld-Kassette

Wenn Du Bargeld sicher verstauen willst, ist diese Geldkasse die richtige Wahl. Die Kassenbox eignet sich sowohl für den Gebrauch zu Hause als auch für den Einsatz auf Flohmärkten, Jahrmärkten und anderen Veranstaltungen. In die 5 Münzfächer sortierst Du Hartgeld nach Wert ein, Geldscheine finden in den 4 Scheinfächern Platz, sodass Du stets den Überblick behältst. Die Geldbox lässt sich sicher abschließen und am Tragegriff einfach transportieren.

Geldkassette im Detail
- Maße H x B x T: ca. 8,5 x 30,5 x 24,5 cm
- Gewicht: ca. 1,8 kg
- Material: Eisen, Kunststoff, Stahl
- In verschiedenen Farben

Handkasse mit Schloss
- Zum Verwahren von Bargeld, Münzrollen und Belegen
- Abschließbare Kasse zur sichereren Geldaufbewahrung
- 5 Münzfächer zum schnellen Einsortieren von Hartgeld
- 4 Scheinfächer mit Klammern für sicheren Halt
- Einfacher Transport dank versenkbarem Tragegriff
- Stabil - Aus robustem Eisen mit glänzender Beschichtung
- Für Vereine, Märkte, Schulveranstaltungen uvm.

Lieferumfang
- 1x Sparkassette
- 2x Schlüssel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Silber
Gewicht:
1.86 kg
Höhe:
8.5 cm
Länge:
24.5 cm
Breite:
30.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Geldkassette, Geldtransportkassette, Geldzählkassette, geldzählkassette weiß, einzelmünzbehälter, geldkassette, bargeldkasse, barkasse, cashbox, geld box, geld kasse, geldaufbewahrung, geldkasten, geldschatulle, geldzählkassette, handkassa, handkasse, haushaltskasse, kassa, kassa box, kasse, kassenbox, kassenkassette, klassenkasse, mannschaftskasse, metallkasse, metallkassette, mini kasse, money box, schließkassette, sparkassette, stahlkassette, abschließbare kassette, geld kassetten box, geldablage kasse, gelddose mit schloss, geldkasette / kasse, geldkasette abschliessbar, geldkasette abschliessbar groß, geldkasette abschliessbar klein, geldkasette metall, geldkasette tragbar, geldkasse einsatz, geldkassette 30x24x9, geldkassette abschließbar, geldkassette abschließbar groß, geldkassette abschließbar klein, geldkassette für scheine, geldkassette grau, geldkassette groß, geldkassette klein, geldkassette mit schlüssel, geldkassette münzeinsatz, geldkassette scheine, geldkassette scheinfach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.