Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Spielkarten, 4 Kartendecks à 54 Karten, mit Joker, wasserfest, Poker Kartenspiel, Plastik Pokerkarten, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Spielkarten, 4 Kartendecks à 54 Karten, mit Joker, wasserfest, Poker Kartenspiel, Plastik Pokerkarten, bunt
Relaxdays Spielkarten, 4 Kartendecks à 54 Karten, mit Joker, wasserfest, Poker Kartenspiel, Plastik Pokerkarten, bunt
Relaxdays Spielkarten, 4 Kartendecks à 54 Karten, mit Joker, wasserfest, Poker Kartenspiel, Plastik Pokerkarten, bunt
Relaxdays Spielkarten, 4 Kartendecks à 54 Karten, mit Joker, wasserfest, Poker Kartenspiel, Plastik Pokerkarten, bunt
Relaxdays Spielkarten, 4 Kartendecks à 54 Karten, mit Joker, wasserfest, Poker Kartenspiel, Plastik Pokerkarten, bunt
Relaxdays Spielkarten, 4 Kartendecks à 54 Karten, mit Joker, wasserfest, Poker Kartenspiel, Plastik Pokerkarten, bunt
Relaxdays Spielkarten, 4 Kartendecks à 54 Karten, mit Joker, wasserfest, Poker Kartenspiel, Plastik Pokerkarten, bunt
Relaxdays Spielkarten, 4 Kartendecks à 54 Karten, mit Joker, wasserfest, Poker Kartenspiel, Plastik Pokerkarten, bunt
Relaxdays Spielkarten, 4 Kartendecks à 54 Karten, mit Joker, wasserfest, Poker Kartenspiel, Plastik Pokerkarten, bunt
Relaxdays Spielkarten, 4 Kartendecks à 54 Karten, mit Joker, wasserfest, Poker Kartenspiel, Plastik Pokerkarten, bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047709_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047709_0
EAN/GTIN:
     4052025477097
Suchbegriffe:
Pokerkarten
Romme
Rommee
Rummi
Echtes Casino-Feeling zu Hause garantiert dieses Poker-Kartenspiel mit französischem Bild. Während herkömmliche Spielkarten schnell knicken und abgenutzt wirken, überzeugen die Plastik-Pokerkarten auch nach vielen Spielrunden noch mit ihrer hochwertigen Optik. Die Pokerkarten sind knick- und wasserfest und können einfach abgewischt werden, sollte bei der Pokerrunde mit Freunden doch mal ein Bier umkippen. Das Pokerdeck eignet sich auch zum Spielen von Rommé, Bridge und anderen Kartenspielen.

Spielkarten im Detail
- Größe je Deck H x B x T: ca. 9 x 6,5 x 2 cm
- Kartengröße H x B: ca. 8,7 x 6,2 cm
- Gewicht je Deck: ca. 130 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Bunt

Wasserfeste Pokerkarten für lustige Spielabende
- 4 Decks à 52 Spielkarten und 2 Jokern mit französischem Bild
- Für gängige Pokervarianten wie Texas Hold'em, Seven Card Stud etc.

- Auch zum Spielen von Rommé, Bridge, Canasta u. a. Kartenspielen
- Wasserdichte Karten sind abwischbar, robust und knickfest
- Glatte Kartenoberflächen für ideales Gleiten über den Spieltisch
- Für spannende Pokerabende mit echtem Casino-Feeling

Lieferumfang

- 4x Kartendeck (je 54 Karten)
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz | Rot
Gewicht:
0.13 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
2 cm
Breite:
6.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Rummy, Kartenspiele, Spielkarten, romme, spielkarten, relaxdays spielkarten, bridge, bridge karten, bridge kartendeck, bridge kartenset, bridge kartenspiel, bridge spielkarten, canasta, canasta karten, canasta kartendeck, canasta kartenset, canasta kartenspiel, canasta spielkarten, card deck, doppelkopf, doppelkopf karten, doppelkopf spielkarten, kartendeck, kartenset, kartenspiel, kunststoff kartenspiel, kunststoff pokerkarten, kunststoff spielkarten, plastik kartenspiel, plastik pokerkarten, plastik spielkarten, play cards, playing cards, poker, poker cards, poker deck, poker kartendeck, poker kartenset, poker kartenspiel, poker plastikkarten, poker spielkarten, pokerblatt, pokerkarten, premium spielkarten, profi karten, romme kartendeck, romme kartenset, romme kartenspiel, romme spielkarten, rommé spielkarten, rommee, rommee karten, rommee kartendeck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.