Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Abbrechklingen 18mm, 300 Stück, Cuttermesser Ersatzklingen, 7 Segmente, extra scharfe Klingen, Stahl, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Abbrechklingen 18mm, 300 Stück, Cuttermesser Ersatzklingen, 7 Segmente, extra scharfe Klingen, Stahl, silber
Relaxdays Abbrechklingen 18mm, 300 Stück, Cuttermesser Ersatzklingen, 7 Segmente, extra scharfe Klingen, Stahl, silber
Relaxdays Abbrechklingen 18mm, 300 Stück, Cuttermesser Ersatzklingen, 7 Segmente, extra scharfe Klingen, Stahl, silber
Relaxdays Abbrechklingen 18mm, 300 Stück, Cuttermesser Ersatzklingen, 7 Segmente, extra scharfe Klingen, Stahl, silber
Relaxdays Abbrechklingen 18mm, 300 Stück, Cuttermesser Ersatzklingen, 7 Segmente, extra scharfe Klingen, Stahl, silber
Relaxdays Abbrechklingen 18mm, 300 Stück, Cuttermesser Ersatzklingen, 7 Segmente, extra scharfe Klingen, Stahl, silber
Relaxdays Abbrechklingen 18mm, 300 Stück, Cuttermesser Ersatzklingen, 7 Segmente, extra scharfe Klingen, Stahl, silber
Relaxdays Abbrechklingen 18mm, 300 Stück, Cuttermesser Ersatzklingen, 7 Segmente, extra scharfe Klingen, Stahl, silber
Relaxdays Abbrechklingen 18mm, 300 Stück, Cuttermesser Ersatzklingen, 7 Segmente, extra scharfe Klingen, Stahl, silber
Relaxdays Abbrechklingen 18mm, 300 Stück, Cuttermesser Ersatzklingen, 7 Segmente, extra scharfe Klingen, Stahl, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047680_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047680_0
EAN/GTIN:
     4052025476809
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Mit dem praktischen Ersatzklingen-Set für Cuttermesser, hast Du mit 300 Stück immer ausreichend Nachschub zur Hand, wenn die alte Klinge stumpf wird. Jede Messerklinge besitzt 7 Sollbruchstellen und kann somit bei Bedarf abgebrochen werden. In 30 schmalen Kunststoffhüllen sind jeweils 10 Cutterklingen enthalten. Diese wurden für eine einfache Entnahme leicht eingeölt. Mit einer Breite von 18 mm passen die Abbrechklingen in handelsübliche Cutter.

Abbrechklingen 300er Set im Detail
- Breite je Klinge: ca. 18 mm
- Klinge ca. 0,3 mm dick
- Klinge ca. 11 cm lang
- Kunststoffhülle H x B x T: ca. 12 x 2 x 1 cm
- Gewicht je Schutzhülle mit Klingen: ca. 50 g
- Material: Carbonstahl, Kunststoff
- Farbe: Silber

Ersatzklingen für Cuttermesser
- 300 Stück im umfangreichen XL Set
- Für Handwerker, Heimwerker u. jeden Haushalt
- Extrem scharfe Klingen für präzises Schneiden
- Umfangreicher Ersatz für stumpfe Cutterklingen
- Jede Ersatzklinge besitzt 7 Segmente

Lieferumfang
- 300x Klingen
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Transparent | Schwarz
Gewicht:
1.43 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
1 cm
Breite:
2 cm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, cuttermesser abbrechklingen 18mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, 18mm klingen, abbrechklingen, blade, cutter klingen, cuttermesser ersatzklingen, cuttermesser klingen, ersatzklingen, klingen, messerklingen, teppichmesser ersatzklingen, teppichmesserklingen, 18mm cutter klingen, abbrechklinge 18mm, abbrechklingen 18mm, abbrechklingen 18mm extrem scharf, cutermesserset klingen, cutter klingen 18mm, cutterklingen 18mm, cutterklingen 18mm extrem scharf, cuttermesser 18mm klingen, cuttermesser klingen 18mm, cuttermesser klingen 18mm extra scharf, ersatzklingen cuttermesser, ersatzklingen cuttermesser 18mm, klinge cuttermesser, klingen cuttermesser, klingen cuttermesser 18mm, klingen für cuttermesser, klingen messer, messerklingen cutter, messerklingen cutter 18mm, 300, 18mm, cutter, cuttermesser, extra scharf, extrem scharf, messer, set, stahl, stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.