Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Trittleiter klappbar, 5 Stufen, Aluminium, 150 kg, mit Sicherheitsbügel, HBT: 159 x 45 x 89 cm, silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Trittleiter klappbar, 5 Stufen, Aluminium, 150 kg, mit Sicherheitsbügel, HBT: 159 x 45 x 89 cm, silber/schwarz
Relaxdays Trittleiter klappbar, 5 Stufen, Aluminium, 150 kg, mit Sicherheitsbügel, HBT: 159 x 45 x 89 cm, silber/schwarz
Relaxdays Trittleiter klappbar, 5 Stufen, Aluminium, 150 kg, mit Sicherheitsbügel, HBT: 159 x 45 x 89 cm, silber/schwarz
Relaxdays Trittleiter klappbar, 5 Stufen, Aluminium, 150 kg, mit Sicherheitsbügel, HBT: 159 x 45 x 89 cm, silber/schwarz
Relaxdays Trittleiter klappbar, 5 Stufen, Aluminium, 150 kg, mit Sicherheitsbügel, HBT: 159 x 45 x 89 cm, silber/schwarz
Relaxdays Trittleiter klappbar, 5 Stufen, Aluminium, 150 kg, mit Sicherheitsbügel, HBT: 159 x 45 x 89 cm, silber/schwarz
Relaxdays Trittleiter klappbar, 5 Stufen, Aluminium, 150 kg, mit Sicherheitsbügel, HBT: 159 x 45 x 89 cm, silber/schwarz
Relaxdays Trittleiter klappbar, 5 Stufen, Aluminium, 150 kg, mit Sicherheitsbügel, HBT: 159 x 45 x 89 cm, silber/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047570_994
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047570_994
EAN/GTIN:
     4052025907228
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter
Eine Leiter im Haushalt ist zu jeder Zeit ein hilfreicher Begleiter: Ob beim Anbringen von Lampen, Streichen der Wände oder um an das oberste Regal heranzukommen. Dank geriffelten Stufen und praktischem Haltebügel wahrst Du dabei stets die Balance und kannst sicher auf der Trittleiter hinaufsteigen. Kratzer im Untergrund verhindern die Bodenschoner aus Kunststoff. Wird die Stehleiter nicht benötigt, kannst Du sie einfach zusammenklappen und dank ihres leichten Materials bequem transportieren.

Trittleiter im Detail
- Stufenabstand: ca. 21,5 cm
- Traglast: max. 150 kg
- Material: Aluminium, Kunststoff (PP)
- Farbe: Silber, Schwarz

Metallleiter mit 3 Stufen
- Maße aufgeklappt H x B x T: ca. 116 x 40,5 x 61 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 122 x 40,5 x 12 cm
- Gewicht: ca. 3,2 kg

Steigleiter mit 4 Stufen
- Maße aufgeklappt H x B x T: ca. 137 x 43 x 75 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 145,5 x 43 x 13 cm
- Gewicht: ca. 3,8 kg

Aluminiumleiter mit 5 Stufen
- Maße aufgeklappt H x B x T: ca. 159 x 45 x 89 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 168 x 45 x 12 cm
- Gewicht: ca. 4,4 kg

Klappleiter mit Haltegriff für den Haushalt
- Zum einfachen Erreichen höher gelegener Stellen
- Mit Haltebügel zum Festhalten für bessere Balance
- Bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenklappbar
- Geriffelte Stufen und Standfüße für sicheren Halt
- Mit praktischem Haken zum Aufhängen von Eimern
- Gefertigt aus leichtem und robustem Aluminium

Lieferumfang
- 1x Aluleiter in Größe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz | Gelb
Gewicht:
4.38 kg
Höhe:
159 cm
Länge:
89 cm
Breite:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, stufen-stehleiter aluminium 3 stufen, alu-stehleiter 5 sprossen, alu stehleiter, trittleiter, alu leiter, alu trittleiter, aluminium klappleiter, aluminium trittleiter, aluminiumleiter, alutritt, bibliotheksleiter, faltleiter, falttritt, folding steps, garagenleiter, gartenleiter, haushaltsleiter, klappleiter, klapptritt, klapptrittleiter, küchenleiter, ladder, leiter, mehrzweckleiter, metallleiter, mini leiter, multifunktionsleiter, sicherheitsleiter, staffelei leiter, stehleiter, steigleiter, step ladder, steps, stufe, stufenleiter, treppenleiter, tritt, tritthocker, trittstufe, 3 stufen alu leiter, 3 stufen leiter, 3 stufen trittleiter, 3 stufen trittleiter klappbar, 4 stufen leiter, 5 stufen leiter, alu klappleiter 3 stufen, alu klapptritt 3 stufen, alu leiter 3 stufen, alu leiter 3 stufig, alu stehleiter 5 stufen, alu treppe 3 stufen, alu trittleiter 3 stufen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.