Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewürzregal in Schwarz - (B)44 x (H)40 x (T)17,5 cm 10047537_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewürzregal in Schwarz - (B)44 x (H)40 x (T)17,5 cm 10047537_46
Gewürzregal in Schwarz - (B)44 x (H)40 x (T)17,5 cm 10047537_46
Gewürzregal in Schwarz - (B)44 x (H)40 x (T)17,5 cm 10047537_46
Gewürzregal in Schwarz - (B)44 x (H)40 x (T)17,5 cm 10047537_46
Gewürzregal in Schwarz - (B)44 x (H)40 x (T)17,5 cm 10047537_46
Gewürzregal in Schwarz - (B)44 x (H)40 x (T)17,5 cm 10047537_46
Gewürzregal in Schwarz - (B)44 x (H)40 x (T)17,5 cm 10047537_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047537_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047537_46
EAN/GTIN:
     4052025965747
Suchbegriffe:
Gewürzregal
Ob auf der Küchenarbeitsplatte oder auf dem Schreibtisch, dieser freistehende Badezimmerorganizer ist eine praktische Aufbewahrungsmöglichkeit um für mehr Ordnung zu sorgen. Die Montage ist mit wenigen Handgriffen und ganz ohne Werkzeug erledigt - einfach zusammenstecken und aufstellen. Anschließend bieten die 2 Ablagen des Etagenregals ausreichend Platz um Gewürze, aber auch Badartikel, Make-Up oder Büromaterial aufzubewahren und zu ordnen.

Küchenorganizer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 40 x 44 x 17,5 cm
- Maße Ablagefläche B x T: ca. 37,5 x 13,5 cm
- Traglast je Ebene: max. 5 kg
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Material: Stahl, PVC
- In verschiedenen Farben

Praktische Gewürzaufbewahrung aus Metall
- Ideal zur Aufbewahrung von Gewürzen in der Küche
- Organisation von Büromaterialien am Schreibtisch
- Auch fürs Badezimmer - Make-Up, Badeartikel und Co.
- Modernes Mesh-Design aus robustem Stahl
- Freistehendes Miniregal lässt sich schnell montieren

Lieferumfang
- 1x Küchenregal
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.22 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
17.5 cm
Breite:
44 cm
Weitere Suchbegriffe: bad organizer, bad regal, badezimmer aufbewahrung, badezimmer organizer, badezimmer regal, bathroom organizer, bathroom shelf, bathroom storage, coffee bar organizer, coffee corner organizer, desk shelf, etagenregal, gewürz organizer, gewürzaufbewahrung, gewürzhalter, gewürzregal, gewürzständer, kaffeebar zubehör, kaffeeregal, küchen gewürzregal, küchen tischregal, küchenorganizer, küchenregal, make-up regal, mini regal, organizer, parfüm ablage, parfüm aufbewahrung, parfüm organizer, parfüm regal, regal, schrankregal, spice rack, tischregal, under sink organizer, 2 ablagen, 2 ebenen, arbeitsplatte, aufbewahrung, bad, badezimmer, büro, gewürze, kaffee, klein, küche, make up, mesh, metall, parfüm, platzsparend, schreibtisch, schwarz, silber, spüle, stehend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.