Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Küchenschrank Organizer, ausziehbares Unterschrank Regal, 2 Schubladen, Metall, HBT: 40 x 15 x 46 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Küchenschrank Organizer, ausziehbares Unterschrank Regal, 2 Schubladen, Metall, HBT: 40 x 15 x 46 cm, schwarz
Relaxdays Küchenschrank Organizer, ausziehbares Unterschrank Regal, 2 Schubladen, Metall, HBT: 40 x 15 x 46 cm, schwarz
Relaxdays Küchenschrank Organizer, ausziehbares Unterschrank Regal, 2 Schubladen, Metall, HBT: 40 x 15 x 46 cm, schwarz
Relaxdays Küchenschrank Organizer, ausziehbares Unterschrank Regal, 2 Schubladen, Metall, HBT: 40 x 15 x 46 cm, schwarz
Relaxdays Küchenschrank Organizer, ausziehbares Unterschrank Regal, 2 Schubladen, Metall, HBT: 40 x 15 x 46 cm, schwarz
Relaxdays Küchenschrank Organizer, ausziehbares Unterschrank Regal, 2 Schubladen, Metall, HBT: 40 x 15 x 46 cm, schwarz
Relaxdays Küchenschrank Organizer, ausziehbares Unterschrank Regal, 2 Schubladen, Metall, HBT: 40 x 15 x 46 cm, schwarz
Relaxdays Küchenschrank Organizer, ausziehbares Unterschrank Regal, 2 Schubladen, Metall, HBT: 40 x 15 x 46 cm, schwarz
Relaxdays Küchenschrank Organizer, ausziehbares Unterschrank Regal, 2 Schubladen, Metall, HBT: 40 x 15 x 46 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047535_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047535_46
EAN/GTIN:
     4052025965785
Suchbegriffe:
Badregal
Hygiene-Steckregal
Lebensmittelregal
Schubkasteneinsatz
Ob in Küche oder Badezimmer – mit diesem Regalorganizer aus Metall sorgst Du im Handumdrehen für mehr Ordnung und Stauraum. Der Küchenorganizer verfügt über 2 große Schubladen, die Dir viel Platz bieten, um z. B. Lebensmittel, Gewürze, Putzmittel, Badartikel und mehr zu verstauen. Durch das schmale Design passt des Etagenregals ideal in Küchen- und Waschbeckenunterschränke. Zudem kannst Du Dank der Griffe die 2 Körbe leicht herausziehen.

Waschbeckenregal im Detail
- Maße H x B x T: ca. 40 x 15 x 46 cm
- Innenmaße großer Korb H x B x T: ca. 13 x 12,5 x 44,5 cm
- Innenmaße kleiner Korb H x B x T: ca. 8 x 12,5 x 44,5 cm
- Traglast je Korb: max. 2,5 kg
- Gesamtgewicht: ca. 1,9 kg
- Material: Stahl, PVC
- Verschiedene Farben

Praktischer Unterschrank-Organizer
- Schlankes Design ideal für Unterschränke
- Mehr Ordnung in Küche, Badezimmer und Co.
- 2 ausziehbare Körbe für einfachen Zugriff
- Ideal geeignet für Gewürze, Putzmittel und mehr
- Aus robustem Stahl in moderner Mesh-Optik
- Mit Kunststoff-Standfüßen gegen Kratzer

Lieferumfang
- 1x Spülunterschrankorganizer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.86 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
46 cm
Breite:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, badregal, küchenschrank organizer, aufbewahrungsschubladen, ausziehkorb, bad organizer, bathroom organizer, drawer shelf, cabinet organizer, gewürz organizer, gewürzregal, kitchen cabinet organizer, kitchen organizer, küchen organizer, küchen organizer regal, küchen unterschrank organizer, küchen unterschrank regal, küchenorganisation, küchenschrank regal, mini regal, metallregal, organizer, organizer regal, organizer schrank, putzmittel organizer, regal organizer, schrank organizer, schränke organizer, schubladen schrankeinsatz, schubladenregal, shelf organizer, sink organizer, spice rack, spülenschrank organizer, spülschrank organizer, spülunterschrankorganizer, unter waschbecken regal, unter waschbecken schrank, unterschrank organizer, unterschrank regal, unterwaschbeckenschrank organizer, vorratsschrank organizer, waschbecken regal, waschbecken schrank organizer, waschbeckenunterschrank, ausziehbare aufbewahrung küche, ausziehbarer organizer küche, ausziehbarer schrank organizer, ausziehbares regal, gewürzregal ausziehbar, gewürzregal ohne bohren, kitchen storage & organisation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.