Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Laptopständer, klappbar, Halter für Notebook & Tablet, bis 14 Zoll, 7 Winkel, Mesh-Design, Stahl, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Laptopständer, klappbar, Halter für Notebook & Tablet, bis 14 Zoll, 7 Winkel, Mesh-Design, Stahl, Farbwahl
Relaxdays Laptopständer, klappbar, Halter für Notebook & Tablet, bis 14 Zoll, 7 Winkel, Mesh-Design, Stahl, Farbwahl
Relaxdays Laptopständer, klappbar, Halter für Notebook & Tablet, bis 14 Zoll, 7 Winkel, Mesh-Design, Stahl, Farbwahl
Relaxdays Laptopständer, klappbar, Halter für Notebook & Tablet, bis 14 Zoll, 7 Winkel, Mesh-Design, Stahl, Farbwahl
Relaxdays Laptopständer, klappbar, Halter für Notebook & Tablet, bis 14 Zoll, 7 Winkel, Mesh-Design, Stahl, Farbwahl
Relaxdays Laptopständer, klappbar, Halter für Notebook & Tablet, bis 14 Zoll, 7 Winkel, Mesh-Design, Stahl, Farbwahl
Relaxdays Laptopständer, klappbar, Halter für Notebook & Tablet, bis 14 Zoll, 7 Winkel, Mesh-Design, Stahl, Farbwahl
Relaxdays Laptopständer, klappbar, Halter für Notebook & Tablet, bis 14 Zoll, 7 Winkel, Mesh-Design, Stahl, Farbwahl
Relaxdays Laptopständer, klappbar, Halter für Notebook & Tablet, bis 14 Zoll, 7 Winkel, Mesh-Design, Stahl, Farbwahl
Relaxdays Laptopständer, klappbar, Halter für Notebook & Tablet, bis 14 Zoll, 7 Winkel, Mesh-Design, Stahl, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047521_55
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047521_55
EAN/GTIN:
     4052025966058
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Der Laptophalter ist das ideale Zubehör zum Arbeiten mit Notebook oder Tablet an Deinem Schreibtisch im Büro oder Home Office. So steht Dein Laptop erhöht und die 7 einstellbaren Winkel erleichtern die Anpassung der Betrachtungsposition an die Sitzhaltung. So kannst Du einfacher eine ergonomische Körperhaltung beim Arbeiten einnehmen. Das Gittergeflecht erlaubt zudem eine bessere Wärmeabfuhr während des Betriebs des Geräts. Zum platzsparenden Verstauen ist der Tabletständer zusammenklappbar.

Laptopständer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 21 x 33 x 28 cm
- Geklappt H x B x T: ca. 4,5 x 33 x 28 cm
- 7 Höhen: ca. 12, 14,5, 16, 18, 19, 20, 21 cm
- Traglast: ca. 3 kg
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Material: Stahl, EVA-Schaumstoff
- Verschiedene Farben

Klappbare Notebookerhöhung
- Praktischer Halter für Notebook oder Tablet bis 14 Zoll
- 7 Winkel einstellbar zur Anpassung des Bildschirms an Sitzposition
- Metallgeflecht sorgt für eine bessere Luftzirkulation
- Bei Nichtgebrauch einfach platzsparend zusammenklappbar
- Laptophalter ist ideal für das Home Office oder Büro
- Aus stabilem Stahl mit Schaumstoffstoppern gegen Kratzer

Lieferumfang
- 1x Laptopständer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.9 kg
Höhe:
21 cm
Länge:
28 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, laptopständer 14 zoll, laptop halter, relaxdays laptopständer, book holder, buchhalter, laptop aufsteller, laptop erhöhung, laptop gestell, laptop halterung, laptop holder, laptop riser, laptop stand, laptop ständer, laptop tischständer, laptop unterlage, laptopständer, laptop-zubehör, notebook erhöhung, notebook stand, notebookständer, pc ständer, tablet stand, tablet ständer, tablethalter, adjustable laptop stand, drawing tablet stand, faltbarer laptop ständer, halterung laptop schreibtisch, höhenverstellbarer laptopständer, homeoffice ausstattung, laptop erhöhung für schreibtisch, laptop halterung schreibtisch, laptop stand foldable, laptop ständer 14 zoll, laptop ständer 15 zoll, laptop ständer 17 zoll, laptop ständer faltbar, laptop ständer höhenverstellbar, laptop ständer klappbar, laptop ständer metall, laptop ständer schwarz, laptop ständer silber, laptoperhöhungen schreibtisch, laptophalter schreibtisch, laptophalterungen schreibtisch, laptopständer 15 zoll, laptopständer schwarz, notebook erhöhung schreibtisch, portable laptop stand, schreibtisch laptop erhöhung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.