Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kreide, 60er Set, Malkreide für Straße, HxD: 10 x 2,5 cm, ungiftige Straßenkreide in 5 Farben, mit Eimer, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kreide, 60er Set, Malkreide für Straße, HxD: 10 x 2,5 cm, ungiftige Straßenkreide in 5 Farben, mit Eimer, bunt
Relaxdays Kreide, 60er Set, Malkreide für Straße, HxD: 10 x 2,5 cm, ungiftige Straßenkreide in 5 Farben, mit Eimer, bunt
Relaxdays Kreide, 60er Set, Malkreide für Straße, HxD: 10 x 2,5 cm, ungiftige Straßenkreide in 5 Farben, mit Eimer, bunt
Relaxdays Kreide, 60er Set, Malkreide für Straße, HxD: 10 x 2,5 cm, ungiftige Straßenkreide in 5 Farben, mit Eimer, bunt
Relaxdays Kreide, 60er Set, Malkreide für Straße, HxD: 10 x 2,5 cm, ungiftige Straßenkreide in 5 Farben, mit Eimer, bunt
Relaxdays Kreide, 60er Set, Malkreide für Straße, HxD: 10 x 2,5 cm, ungiftige Straßenkreide in 5 Farben, mit Eimer, bunt
Relaxdays Kreide, 60er Set, Malkreide für Straße, HxD: 10 x 2,5 cm, ungiftige Straßenkreide in 5 Farben, mit Eimer, bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047458_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047458_0
EAN/GTIN:
     4052025474584
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide
Mit dem bunten Kreideset können Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen und erste kleine Kunstwerke oder tolle Bewegungsspiele schaffen. Die leuchtenden Farben verwandeln den grauen Beton in eine bunte Fantasiewelt. Die Straßenkreide besteht aus ungiftigem Gips und passt dank ihrer Größe perfekt in Kinderhände. Dank des praktischen Eimers eignet sich die Straßenmalkreide perfekt für unterwegs und kann zu Spielkameraden mitgenommen werden.

Hinweis: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Kreide 60er Set im Detail
- Maße H x D: ca. 10 x 2,5 cm
- Gewicht: je ca. 30 g
- Material: Gips
- Farben: Blau, Gelb, Grün, Orange, Rot

Bunte Malkreide für Kinder
- 60 Kreiden in 5 tollen, kräftigen Farbvarianten
- Zum Malen von Bildern o. zur Gestaltung von Spielfeldern
- Spielerische Förderung von Kreativität und Motorik
- Kinderkreide für Gehwege und Spielstraßen
- Aus abwaschbarem und ungiftigem Material
- Handliche Form passt perfekt in Kinderhände
- Leichter Kreideeimer mit Griff für unterwegs

Lieferumfang
- 60x Asphaltkreide
- 3x Eimer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Rot | Grün
Gewicht:
1.77 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
2.5 cm
Breite:
2.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, Malkreide, Malkreiden, Straßenkreide, Straßenmalkreide, signierkreide set, malkreide, kreide, asphaltkreide, chalk, jumbo kreide, jumbo straßenkreide, jumbo straßenmalkreide, kinder straßenkreide, kinderkreide, kreide eimer, kreide set, straßenkreide, straßenmalkreide, street chalk, bunte kreide, kinderkreide straße, kreide bunt, kreide draußen kinder, kreide für draussen, kreide für kinder, kreide kinder, kreide kinder draussen, kreide kinder straße, kreide straße, kreide straßenmalkreide, kreide xxl, malkreide für kinder, malkreide kinder, malkreide straße, malkreide straße kinder, malkreide straße kinder xxl, strasenkreide kinder, strasenkreidebox jumbo, strasenmalkreide kinder, straßenkreide eimer, straßenkreide groß, straßenkreide jumbo, straßenkreide kinder, straßenkreide kinder ungiftig, straßenkreide xxl, strassenkreiden für kinder, strassenkreiden für kinder ungiftig, strassenkreiden für kinder xxl, straßenmalkreide eimer, strassenmalkreide für kinder, strassenmalkreide für kinder ungiftig, strassenmalkreide für kinder xxl, straßenmalkreide groß, straßenmalkreide kinder, straßenmalkreide kinder ungiftig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.