Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Zitronenpresse, manuell, mit Sieb, Auffangbehälter, Ausgießer, Handpresse Zitronen & Limetten, Aluminium, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Zitronenpresse, manuell, mit Sieb, Auffangbehälter, Ausgießer, Handpresse Zitronen & Limetten, Aluminium, grau
Relaxdays Zitronenpresse, manuell, mit Sieb, Auffangbehälter, Ausgießer, Handpresse Zitronen & Limetten, Aluminium, grau
Relaxdays Zitronenpresse, manuell, mit Sieb, Auffangbehälter, Ausgießer, Handpresse Zitronen & Limetten, Aluminium, grau
Relaxdays Zitronenpresse, manuell, mit Sieb, Auffangbehälter, Ausgießer, Handpresse Zitronen & Limetten, Aluminium, grau
Relaxdays Zitronenpresse, manuell, mit Sieb, Auffangbehälter, Ausgießer, Handpresse Zitronen & Limetten, Aluminium, grau
Relaxdays Zitronenpresse, manuell, mit Sieb, Auffangbehälter, Ausgießer, Handpresse Zitronen & Limetten, Aluminium, grau
Relaxdays Zitronenpresse, manuell, mit Sieb, Auffangbehälter, Ausgießer, Handpresse Zitronen & Limetten, Aluminium, grau
Relaxdays Zitronenpresse, manuell, mit Sieb, Auffangbehälter, Ausgießer, Handpresse Zitronen & Limetten, Aluminium, grau
Relaxdays Zitronenpresse, manuell, mit Sieb, Auffangbehälter, Ausgießer, Handpresse Zitronen & Limetten, Aluminium, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047396_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047396_0
EAN/GTIN:
     4052025473969
Suchbegriffe:
Auffang-Behälter
Auffangbehälter
Beeren-Presse
Beerenpresse
Egal ob Zitronen, Limetten oder kleine Orangen – mit der manuellen Saftpresse lassen sich Zitrusfrüchte im Handumdrehen auspressen. Der Saft wird dabei im Auffangbehälter gesammelt, während Fruchtfleisch und Kerne im Sieb aufgefangen werden. Dank des praktischen Ausgießers lässt sich der Fruchtsaft einfach und tropfsicher umgießen. Mit der Fruchtpresse zauberst Du leckere Cocktails, veredelst Saucen und Dressings oder verfeinerst Kuchen und Plätzchen.

Zitronenpresse im Detail
- Maße H x B x T: ca. 12,5 x 26 x 14,5 cm
- Gewicht: ca. 0,8 kg
- Material: Aluminium, Kunststoff
- Farbe: Grau

Manuelle Zitruspresse aus Metall
- Zum Auspressen von Zitronen, Limetten u. a. Zitrusfrüchten
- Frischen Fruchtsaft ohne Fruchtfleisch und Kerne genießen
- Mit tropfsicherer Ausgießtülle für sicheres Umgießen
- Sieb und Auffangbehälter aus BPA-freiem Kunststoff
- Stabiler Stand dank rutschfest gummierten Standfüßen
- Praktisches Zubehör zum Kochen, Backen und Cocktailmixen
- Zur unkomplizierten Reinigung in der Spülmaschine geeignet

Lieferumfang
- 1x Handsaftpresse
- Dekoartikel sind nicht Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Schwarz | Weiß
Gewicht:
0.78 kg
Höhe:
12.5 cm
Länge:
14.5 cm
Breite:
26 cm
Weitere Suchbegriffe: Frucht-Presse, Fruchtpresse, Obst-Presse, Obstpresse, Citruspresse, Limonen-Presse, Limonenpresse, Orangen-Presse, Orangenpresse, Zitronen-Presse, Zitronenpresse, Zitruspresse, beerenpresse, zitronenpresse, relaxdays zitronenpresse, citrus juicer, citrus press, citrus presser, citrus squeezer, entsaftungspresse, fruchtpresse, fruchtsaft presse, fruit press, fruit squeezer, hand juicer, hand presse, hand zitronenpresse, handsaftpresse, lemon juicer, lemon press, lemon presser, lemon squeezer, lime juicer, lime press, lime presser, lime squeezer, limettenpresse, limonenpresse, obstpresse, orangenpresse, orangensaftpresse, saftpresse, squeezer, zitronen handpresse, zitrusfruchtpresse, zitruspresse, citruspresse hand, fruchtpresse manuell, handpresse obst, handpresse zitrone, manuelle fruchtsaftpresse, manuelle limettenpresse, manuelle saftpresse, manuelle saftpresse entsafter, obst presser mit hand, obstpresse manuell, orangenpresse manuell, saftpresse entsafter manuell, saftpresse handpresse, saftpresse manuell, squeezer tragbare fruchtsaftpresse, zitronen presse/quetschen, zitronenpresse hand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.