Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schwerlastregal, HxBxT: 90x60x40 cm, 750 kg, 3 Ebenen, Stahl, Lagerregal Keller, Garage, zum Stecken, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schwerlastregal, HxBxT: 90x60x40 cm, 750 kg, 3 Ebenen, Stahl, Lagerregal Keller, Garage, zum Stecken, schwarz
Relaxdays Schwerlastregal, HxBxT: 90x60x40 cm, 750 kg, 3 Ebenen, Stahl, Lagerregal Keller, Garage, zum Stecken, schwarz
Relaxdays Schwerlastregal, HxBxT: 90x60x40 cm, 750 kg, 3 Ebenen, Stahl, Lagerregal Keller, Garage, zum Stecken, schwarz
Relaxdays Schwerlastregal, HxBxT: 90x60x40 cm, 750 kg, 3 Ebenen, Stahl, Lagerregal Keller, Garage, zum Stecken, schwarz
Relaxdays Schwerlastregal, HxBxT: 90x60x40 cm, 750 kg, 3 Ebenen, Stahl, Lagerregal Keller, Garage, zum Stecken, schwarz
Relaxdays Schwerlastregal, HxBxT: 90x60x40 cm, 750 kg, 3 Ebenen, Stahl, Lagerregal Keller, Garage, zum Stecken, schwarz
Relaxdays Schwerlastregal, HxBxT: 90x60x40 cm, 750 kg, 3 Ebenen, Stahl, Lagerregal Keller, Garage, zum Stecken, schwarz
Relaxdays Schwerlastregal, HxBxT: 90x60x40 cm, 750 kg, 3 Ebenen, Stahl, Lagerregal Keller, Garage, zum Stecken, schwarz
Relaxdays Schwerlastregal, HxBxT: 90x60x40 cm, 750 kg, 3 Ebenen, Stahl, Lagerregal Keller, Garage, zum Stecken, schwarz
Relaxdays Schwerlastregal, HxBxT: 90x60x40 cm, 750 kg, 3 Ebenen, Stahl, Lagerregal Keller, Garage, zum Stecken, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047313_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047313_0
EAN/GTIN:
     4052025473136
Suchbegriffe:
Getränkekistenregal
Getränkeregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Das Schwerlastregal bietet viel Platz, um Ordnung zu schaffen. Als Keller- oder Werkstattregal, im Hauswirtschaftsraum, in der Garage oder dem Gartenhäuschen schafft es unverzichtbaren Stauraum für schwere Gegenstände. Lagere Reifen, Maschinen, Werkzeug oder Lebensmittelvorräte platzsparend. Baue das robuste Lagerregal aus Stahl nach Deinen Wünschen auf – die Höhe der 3 Böden ist variabel. Das niedrige Regal passt gut auch unter Schrägen oder in kleine Nischen.

Tipp: Für das Zusammenfügen der Steckverbindungen benötigst Du einen Gummihammer. Baue das Regal zu Deiner Sicherheit mit Handschuhen auf.

Schwerlastregal im Detail
- Größe H x B x T: ca. 90 x 60 x 40 cm
- Gesamttraglast: ca. 750 kg
- Traglast pro Ebene: ca. 250 kg
- Größe je Fach B x T: ca. 59 x 39 cm
- Dicke je MDF-Platte: ca. 5 mm
- Gewicht: ca. 8,7 kg
- Material: Stahl, MDF, Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Lastregal für Werkzeug, Getränkekisten und mehr
- Stahlregal für Keller, Garage, Werkstatt oder Lager
- Ideal auch als Lebensmittelregal in der Speisekammer
- Mit 3 Regalböden aus MDF in frei wählbarem Abstand
- Abgerundete Kanten und Bodenschoner aus Kunststoff
- Einfacher Aufbau ohne Schrauben und Bohren dank Stecksystem

Lieferumfang
- 1x Lastenregal in Einzelteilen
- 8x Bodenschoner
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
8.87 kg
Höhe:
90 cm
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, relaxdays schwerlastregal, schwerlastregal, schwerlastregal tiefe 40cm, abstellraum regal, abstellraum regalsystem, abstellregal, alu regal, basement shelf, blechregal, fachbodenregal, garage shelf, garagenregal, gartenhaus regal, haushaltsregal, heavy duty shelf, hochlastregal, hochregal, kellerregal, kellerregal system, lagerregal, lastenregal, lastregal, lebensmittelregal, mdf regal, metal shelf, metall steckregal, metallregal, multiregal, regal, regalsystem, schwerlast steckregal, shelf, speisekammer regal, stahlregal, steck schwerlastregal, steckregal, stellage, storage rack, storage shelf, vorratsraum regal, vorratsregal, werkstatt regalsystem, werkstattregal, garagenregal metall, holzregale für keller, kellerregal 40 cm tief, kellerregal günstig, kellerregal metall, kellerregale metall, kleines lagerregal, lagerregal 40 cm tief, lagerregal metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.