Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tischset 6-teilig, für den Esstisch, geflochtene Baumwolle, Ø 30 cm, Telleruntersetzer im Boho-Stil, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tischset 6-teilig, für den Esstisch, geflochtene Baumwolle, Ø 30 cm, Telleruntersetzer im Boho-Stil, beige
Relaxdays Tischset 6-teilig, für den Esstisch, geflochtene Baumwolle, Ø 30 cm, Telleruntersetzer im Boho-Stil, beige
Relaxdays Tischset 6-teilig, für den Esstisch, geflochtene Baumwolle, Ø 30 cm, Telleruntersetzer im Boho-Stil, beige
Relaxdays Tischset 6-teilig, für den Esstisch, geflochtene Baumwolle, Ø 30 cm, Telleruntersetzer im Boho-Stil, beige
Relaxdays Tischset 6-teilig, für den Esstisch, geflochtene Baumwolle, Ø 30 cm, Telleruntersetzer im Boho-Stil, beige
Relaxdays Tischset 6-teilig, für den Esstisch, geflochtene Baumwolle, Ø 30 cm, Telleruntersetzer im Boho-Stil, beige
Relaxdays Tischset 6-teilig, für den Esstisch, geflochtene Baumwolle, Ø 30 cm, Telleruntersetzer im Boho-Stil, beige
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047074_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047074_0
EAN/GTIN:
     4052025470746
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
Platzdeckchen

Diese Platzdeckchen schützen Deinen Ess-, Couch-, oder Schreibtisch vor Kratzern und lästigen Flecken und sind auch als Dekoakzente ein echtes Highlight. Das 6-teilige Platzset ist komplett aus Baumwolle gefertigt und besticht durch seinen geflochtenen Look im angesagten Boho-Stil. Die 6 im Tischset enthaltenen Telleruntersetzer eignen sich ideal zum Essen mit der ganzen Familie – vom Frühstück bis zum Abendessen. Nach dem Gebrauch kannst Du Krümel und Essensreste einfach abklopfen.

Platzset im Detail
- Maße H x D: ca. 1 x 30 cm
- Gewicht: je ca. 160 g
- Material: Baumwolle
- Farbe: Beige

6-teiliges Tischset für den Esstisch
- Schützt Tisch vor Kratzern und Verschmutzung
- Im praktischen 6er Set für den ganzen Haushalt
- Perfekt für Esstisch, Couchtisch und als Dekoobjekt
- Besonderer Look durch natürliche, geflochtene Optik
- Nach Gebrauch Krümel einfach per Hand abklopfen
- Telleruntersetzer sind hitzebeständig bis max. 200°C

Lieferumfang
- 6x Platzmatten
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Gewicht:
0.94 kg
Höhe:
1 cm
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Platzmatten, Tischset, platzdeckchen beige, esstisch, placemat, platzdeckchen, platzdecke, platzset, table mat, teller untersetzer, tisch untersetzer-set, tischdeckchen, tischmatte, tischset, tischunterlage, tischuntersetzer, coasters for plates, platzdeckchen rund, platzdeckchen set, platzset 6er set, platzset beige, platzset boho, platzset für holztisch, platzset geflochten, platzset rund, platzset rund geflochten, platzsets 6er set, platzsets rund, round placemats, runde platzdeckchen, runde platzsets, runde tischsets, teller untersetzer rund, tisch set rund, tisch unterlagenmatte essen, tischset baumwolle, tischset boho, tischset geflochten, tischset platzset, tischset rund, tischset rund beige, tischset rund boho, tischset rund geflochten, tischsets 6er set, tischsets beige, tischsets geflochten, tischsets platzsets, tischsets platzsets rund, tischsets rund, tischunterlage esstisch, untersetzer für teller, untersetzer teller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.