Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Waschmaschinenauflage mit Taschen, Polyester, Abdeckung Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, schwarz/creme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Waschmaschinenauflage mit Taschen, Polyester, Abdeckung Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, schwarz/creme
Relaxdays Waschmaschinenauflage mit Taschen, Polyester, Abdeckung Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, schwarz/creme
Relaxdays Waschmaschinenauflage mit Taschen, Polyester, Abdeckung Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, schwarz/creme
Relaxdays Waschmaschinenauflage mit Taschen, Polyester, Abdeckung Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, schwarz/creme
Relaxdays Waschmaschinenauflage mit Taschen, Polyester, Abdeckung Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, schwarz/creme
Relaxdays Waschmaschinenauflage mit Taschen, Polyester, Abdeckung Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, schwarz/creme
Relaxdays Waschmaschinenauflage mit Taschen, Polyester, Abdeckung Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, schwarz/creme
Relaxdays Waschmaschinenauflage mit Taschen, Polyester, Abdeckung Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, schwarz/creme
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047053_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047053_0
EAN/GTIN:
     4052025470531
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Waschautomat
Waschmaschine
Dieser Waschmaschinenschoner mit grafischem Muster und Bommeln verleiht Deiner Waschmaschine einen dekorativen Touch. Zugleich schützt der Waschmaschinenüberwurf die Geräteoberfläche vor Schmutz und Kratzern. In den praktischen Seitentaschen lassen sich Bürsten, Kosmetikartikel und weitere Badutensilien aufbewahren. Der Waschmaschinenschonbezug eignet sich auch als Abdeckung für andere Haushaltsgeräte wie den Trockner oder Kühlschrank.

Waschmaschinenauflage im Detail
- Gesamtmaße B x T: ca. 130 x 55 cm
- Maße Taschen H x B: je ca. 18 x 16,5 cm
- Gewicht: ca. 210 g
- Material: Polyester, Kunststoff
- Farbe: Schwarz, Creme

Dekorativer Waschmaschinenbezug aus Stoff
- Praktische Auflage für Waschmaschine, Trockner oder Kühlschrank
- Schont Geräteoberfläche und schützt vor Staub und Kratzern
- Dekoratives Design mit geometrischem Muster und Bommeln
- 6 Taschen zum Verstauen von Küchen- und Badutensilien
- Unterseite mit PE-Beschichtung zum einfachen Abwischen

Lieferumfang
- 1x Waschmaschinenschutzauflage
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Creme | Weiß
Gewicht:
0.21 kg
Höhe:
0.5 cm
Länge:
55 cm
Breite:
130 cm
Weitere Suchbegriffe: Waschmaschinen-Abdeckung, waschautomat, waschmachinenauflage, dryer cover, fridge cover, kühlschrank abdeckung, kühlschrank staubschutz, kühlschrank überwurf, kühlschrank überzug, refrigerator cover, trockner abdeckung, trockner auflage, trockner schonbezug, trockner schoner, trockner schutzbezug, trockner staubschutz, trockner überwurf, trockner überzieher, trockner überzug, trocknerbezug, waschmaschinen decke, waschmaschinen schonbezug, waschmaschinen schoner, waschmaschinen schutzbezug, waschmaschinen staubschutz, waschmaschinen überwurf, waschmaschinen überzieher, waschmaschinenabdeckung, waschmaschinenauflage, waschmaschinenbezug, waschmaschinenschutz, waschmaschinenschutzauflage, waschmaschinenüberzug, washing machine cover, abdeckung für trockner, abdeckung für waschmaschine, abdeckung waschmaschine, abdeckung waschmaschine und trockner, auflage waschmaschine, bezug für waschmaschine, bezug waschmaschine, decke für waschmaschine, kühlschrank-staubschutz mit taschen, waschmaschine abdeckung, waschmaschine abdeckung stoff, waschmaschine auflage, waschmaschine bezug, waschmaschine bezug abdeckung, waschmaschine cover, waschmaschine decke, waschmaschine deckel, waschmaschine deckel schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.