Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Aufbewahrungsbox, 2er Set, faltbare Regalboxen, Grifflöcher, HxBxT: 32 x 33 x 33 cm, Faltboxen, Leinen, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Aufbewahrungsbox, 2er Set, faltbare Regalboxen, Grifflöcher, HxBxT: 32 x 33 x 33 cm, Faltboxen, Leinen, weiß
Relaxdays Aufbewahrungsbox, 2er Set, faltbare Regalboxen, Grifflöcher, HxBxT: 32 x 33 x 33 cm, Faltboxen, Leinen, weiß
Relaxdays Aufbewahrungsbox, 2er Set, faltbare Regalboxen, Grifflöcher, HxBxT: 32 x 33 x 33 cm, Faltboxen, Leinen, weiß
Relaxdays Aufbewahrungsbox, 2er Set, faltbare Regalboxen, Grifflöcher, HxBxT: 32 x 33 x 33 cm, Faltboxen, Leinen, weiß
Relaxdays Aufbewahrungsbox, 2er Set, faltbare Regalboxen, Grifflöcher, HxBxT: 32 x 33 x 33 cm, Faltboxen, Leinen, weiß
Relaxdays Aufbewahrungsbox, 2er Set, faltbare Regalboxen, Grifflöcher, HxBxT: 32 x 33 x 33 cm, Faltboxen, Leinen, weiß
Relaxdays Aufbewahrungsbox, 2er Set, faltbare Regalboxen, Grifflöcher, HxBxT: 32 x 33 x 33 cm, Faltboxen, Leinen, weiß
Relaxdays Aufbewahrungsbox, 2er Set, faltbare Regalboxen, Grifflöcher, HxBxT: 32 x 33 x 33 cm, Faltboxen, Leinen, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047021_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047021_0
EAN/GTIN:
     4052025470210
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Schaffe Ordnung und Organisation in Deinem Zuhause mit den weißen Regal-Aufbewahrungsboxen aus Leinen. Diese 2 Regalboxen bieten viel Stauraum für Kleidung, Accessoires und vieles mehr. Dank ihrer Größe passen die Boxen in die quadratischen Fächer diverse Regalsysteme, ob im Schlafzimmer, Wohnzimmer oder Kinderzimmer. Die Grifflöcher gewährleisten das einfache Herausziehen. Die Stoffboxen sind nicht nur stabil, sondern auch faltbar und können bei Nichtgebrauch platzsparend verstaut werden.

Aufbewahrungsbox 2er Set im Detail

- Maße H x B x T: je ca. 32 x 33 x 33 cm
- Innenmaße H x B x T: je ca. 31 x 32,5 x 32,5 cm
- Traglast: ca. 7 kg
- Gewicht: je ca. 0,9 kg
- Material: Leinen, Baumwolle, Pappe, Eisen
- Farbe: Weiß

Aufbewahrungsbox aus Stoff
- Geräumige Regalaufbewahrungsboxen für Kleidung, Accessoires und mehr
- Vielseitig einsetzbar als Spielzeug- oder Kinderzimmerbox
- Ideal auch als Badezimmerkiste für diverse Badartikel
- Perfekte Passform für quadratische Kommodenfächer
- Praktisch faltbare Stoffboxen bei Nichtgebrauch
- Leicht zu tragen dank Grifflöchern aus Eisen

Lieferumfang
- 2x Aufbewahrungsbox
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.93 kg
Höhe:
32 cm
Länge:
33 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten karton weiß, lagersichtboxen karton, lagersichtbox, Aufbewahrungsbox, Relaxdays Aufbewahrungsbox, ..., allzweckbox, aufbewahrungsbox, aufbewahrungskorb, aufbewahrungswürfel, badezimmerkiste, box, fabric storage box, faltaufbewahrungsbox, faltbox, faltkiste, kinder kiste, kinderzimmerbox, ordnungsboxen, ordnungskiste, organizer box, regal aufbewahrungsbox, regalbox, regal körbe, spielzeug aufbewahrung, spielzeugbox, stoff kisten, stoff aufbewahrungsbox, stoffbox, storage box, würfelregal boxen, aufbewahrunskisten, aufbewahrungsbox aus stoff, aufbewahrungsbox weiß, aufbewahrungsbox kinderzimmer, aufbewahrungsbox regal, aufbewahrungsbox stoff, aufbewahrungsbox stoff faltbar, box aufbewahrung, boxen aufbewahrung, boxen aufbewahrung stoff, box für regal, boxen kinder aufbewahrung, boxen kinderzimmer aufbewahrung, boxen regal, faltbare aufbewahrungsbox, kisten kinderzimmer, korb aufbewahrung, korb für spielsachen, körbe aufbewahrung, körbe regal, regalboxen 30x30x30, spielzeug kiste box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.