Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schieferplatte 6er Set, Servierplatte Quadrat, 25 x 25 cm, zum Servieren von Käse, Sushi, Desserts, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schieferplatte 6er Set, Servierplatte Quadrat, 25 x 25 cm, zum Servieren von Käse, Sushi, Desserts, schwarz
Relaxdays Schieferplatte 6er Set, Servierplatte Quadrat, 25 x 25 cm, zum Servieren von Käse, Sushi, Desserts, schwarz
Relaxdays Schieferplatte 6er Set, Servierplatte Quadrat, 25 x 25 cm, zum Servieren von Käse, Sushi, Desserts, schwarz
Relaxdays Schieferplatte 6er Set, Servierplatte Quadrat, 25 x 25 cm, zum Servieren von Käse, Sushi, Desserts, schwarz
Relaxdays Schieferplatte 6er Set, Servierplatte Quadrat, 25 x 25 cm, zum Servieren von Käse, Sushi, Desserts, schwarz
Relaxdays Schieferplatte 6er Set, Servierplatte Quadrat, 25 x 25 cm, zum Servieren von Käse, Sushi, Desserts, schwarz
Relaxdays Schieferplatte 6er Set, Servierplatte Quadrat, 25 x 25 cm, zum Servieren von Käse, Sushi, Desserts, schwarz
Relaxdays Schieferplatte 6er Set, Servierplatte Quadrat, 25 x 25 cm, zum Servieren von Käse, Sushi, Desserts, schwarz
Relaxdays Schieferplatte 6er Set, Servierplatte Quadrat, 25 x 25 cm, zum Servieren von Käse, Sushi, Desserts, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046917_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046917_0
EAN/GTIN:
     4052025469177
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
Servierplatte

Beeindrucke Deine Gäste, wenn Du Speisen und Getränke auf diesen dekorativen Schieferplatten servierst oder sie als Untersetzer für Teller verwendest. Neben dem Servieren von Sushi, Käse, Wurst oder Brot lassen sich auch tolle Deko-Arrangements mit den Steinplatten kreieren. Die Fertigung der Käseplatten aus Schiefer macht sie zu einem optischen Highlight. Dabei eignet sich das 6er Set vor allem für Familien oder Feierlichkeiten.

Hinweis: Bei Schiefer handelt es sich um ein Naturprodukt. Dieses geschichtete Gestein lässt sich nicht 100% gerade zuschneiden. Abbruchkanten können variieren.

Schieferplatte 6er Set im Detail
- Gesamtmaße B x T: ca. 25 x 25 cm
- Dicke der Platten: ca. 7 mm
- Gewicht je Platte: ca. 1 kg
- Material: Schiefer
- Farbe: Schwarz

Dekorative Servierplatten für den Esstisch
- Zum Servieren von Vorspeisen, Snacks, Desserts uvm.
- Beschriftbar mit Kreide - Anschließend leicht zu reinigen
- Als Set für Familien oder Feierlichkeiten wie Hochzeiten
- Auch als Untersetzer für Dekoartikel und Teller geeignet
- Mit Filzgleitern gegen lästiges Verrutschen und Kratzer

Lieferumfang
- 6x Schieferplatte
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
5.71 kg
Höhe:
1 cm
Länge:
25 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: buffetplatte schiefer, buffet platte, servierplatte schiefer, schieferplatte, anrichteplatte, aufschnittplatte, buffetplatte, deko tablett, dessertplatte, käseplatte, schiefer deko, schieferbrett, schieferplatten, schieferteller, servier teller, servierplatte, servierplatten, serving platter, slate plate, steinplatte, steinteller, stone slab, sushi platte, vorlegeplatte, vorspeisenteller, aufschnittplatten zum servieren, dekotablett schwarz, dessertteller schiefer, käseplatte schiefer, kleine schieferplatten, platte deko, platten für buffet, schiefer teller set, schiefer untersetzer teller, schieferplatte deko, schieferplatte dessert, schieferplatte für dessert, schieferplatte klein, schieferplatte länglich, schieferplatte rechteckig, schieferplatte servierplatte, schieferplatte servierplatte groß, schieferplatte set, schieferplatten klein, schieferplatten set 6 personen, schwarze servierplatte, servierplatte groß, servierplatte lang, servierplatte schieferplatte, servierplatten schieferplatten, serving trays, dishes & platters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.