Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Ausstechformen 36er Set, ganzjährig, Keksausstecher, verschiedene Formen, Plätzchenformen, Edelstahl, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Ausstechformen 36er Set, ganzjährig, Keksausstecher, verschiedene Formen, Plätzchenformen, Edelstahl, silber
Relaxdays Ausstechformen 36er Set, ganzjährig, Keksausstecher, verschiedene Formen, Plätzchenformen, Edelstahl, silber
Relaxdays Ausstechformen 36er Set, ganzjährig, Keksausstecher, verschiedene Formen, Plätzchenformen, Edelstahl, silber
Relaxdays Ausstechformen 36er Set, ganzjährig, Keksausstecher, verschiedene Formen, Plätzchenformen, Edelstahl, silber
Relaxdays Ausstechformen 36er Set, ganzjährig, Keksausstecher, verschiedene Formen, Plätzchenformen, Edelstahl, silber
Relaxdays Ausstechformen 36er Set, ganzjährig, Keksausstecher, verschiedene Formen, Plätzchenformen, Edelstahl, silber
Relaxdays Ausstechformen 36er Set, ganzjährig, Keksausstecher, verschiedene Formen, Plätzchenformen, Edelstahl, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046700_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046700_0
EAN/GTIN:
     4052025467005
Suchbegriffe:
Ausstech-Formen
Ausstechformen
Plätzchen-Ausstechformen
Plätzchen-Form
Mit diesen Plätzchenformen im Mixset bist Du für Dein nächstes Backprojekt bestens ausgestattet. Die 36 Keksstecher aus Edelstahl sind nicht nur in der Weihnachtszeit praktisch. Aufgrund der verschiedenen Themenbereiche kannst Du die Keksausstecher auch für Kindergeburtstage, in der Herbstzeit oder zu Halloween nutzen, um leckere Plätzchen und Kekse zu kreieren. Egal zu welchem Anlass, die dekorativen Ausstechförmchen werden den Genießern ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Ausstechformen im 36er Set
- In verschiedenen Größen: ca. 4–8 cm
- Höhe je Ausstecher: ca. 2 cm

- Gewicht je Ausstecher: ca. 7–16 g
- Material: Edelstahl
- Farbe: Silber

Plätzchen-Ausstecher für das ganze Jahr
- Backzubehör im 36er Set in verschiedenen Größen und Formen
- Nicht nur für Weihnachten geeignet - Ganzjährig passend
- Sterne und Herzen in 3 Größen für Geburtstagsfeiern etc.
- Unterschiedliche Dino-Plätzchenformen für Backspaß mit Kindern
- Eule, Eichhörnchen, Igel, Blätter und Eichel für den Herbst
- Fledermaus, Geist, Hexenhut, Kater, Bonbon und Mond für Halloween
- Tannen, Engel, Glocke, Apfel, Sternschnuppe für Weihnachten
- Aus widerstandsfähigem, lebensmittelechtem Material
- Einfache Reinigung in der Spülmaschine möglich

Lieferumfang 
- 6x Herz (3 Größen)
- 6x Stern (3 Größen)
- 6x Dinosaurier
- 6x Tier-und Waldmotive
- 6x Halloween-Motive
- 6x Weihnachtsförmchen
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.35 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Weitere Suchbegriffe: Plätzchenausstecher, Plätzchenausstechformen, Plätzchenform, Ausstecher (Gastronomie), Gastronomie-Ausstecher, ausstech-formen halloween, ausstechformen, ausstecher, ausstecher set, ausstecherle, ausstechförmchen, ausstechformen set, back ausstecher, back ausstechformen, christmas cookie cutters, christmas cookies cutter, cookie cutter, cookie cutter set, cookies form, dino ausstecher, dino ausstechform, dino plätzchen ausstecher, dino plätzchenform, dinosaurier ausstecher, dinosaurier ausstecher set, dinosaurier ausstechform, halloween ausstecher, halloween ausstechformen, halloween cookie cutters, halloween plätzchenausstecher, gebäck ausstecher, gebäck ausstechformen, gebäck formen, keks ausstechform, keks form, keksausstecher, kekse formen, keksförmchen, keksstecher, oster ausstechformen, osterausstecher, plätzchen ausstecher, plätzchen ausstecher set, plätzchen ausstechform, plätzchen backform, plätzchen förmchen, plätzchen set, plätzchenformen, stechformen, teig ausstechformen, teigausstecher, tier ausstecher, tier ausstechformen, weihnachts ausstecher, weihnachts ausstechformen, weihnachts keksausstecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.